23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2m メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ナビックステレオケーブル
エコ商品
AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5m メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
949 税込1,044
5日以内出荷

RCAビデオケーブルを延長することができます
用途AV機器の相互接続に使用 メーカー汎用
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用 メーカー汎用
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビックTVアンテナ延長ケーブル
エコ商品
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーTVアンテナを延長することができます
用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用 メーカー汎用
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
用途オーディオを機器の相互接続に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用
用途映像機器の相互接続に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーAV専用としてOFC編組+アルミテープによる2重シールド構造を採用
用途AV機器の相互接続に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)200(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示 機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
特価
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビックプラグアダプター
エコ商品
オーディオケーブルの延長などピンプラグ付コードを中継することができます
用途ピンプラグ付コードを中継する際に使用します タイプピンジャック⇔ピンジャック メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

ナビックL型変換アダプター
エコ商品
L型に変換することができます
用途変換アダプター メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ナビックRCA関連商品
エコ商品
ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます
用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用 タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声) 長さ(m)1.5 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
889 税込978
5日以内出荷

ナビックリアカメラ変換コネクタ
エコ商品
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用 再生紙使用マーク適合
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビックRCA関連商品
エコ商品
ピンプラグ付ケーブルを延長することができます
用途映像・音声(モノラル)のピンプラグ付ケーブルを延長する際に使用 タイプ2m延長ケーブル 長さ(m)2 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
879 税込967
5日以内出荷

日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー日産
1本ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカーホンダ
1本ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビックアンテナ変換コード
エコ商品
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプトヨタ3P⇔JASO メーカートヨタ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
12日以内出荷

ナビックリアカメラ変換コネクタ
エコ商品
車両のルームミラーモニター(純正)に映し出されるアラウンドビュー映像をRCAで出力し市販のナビゲーションに映し出すコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用 タイプ日産車用リアカメラ接続コネクタ メーカー日産 ピン数(ピン)4P 再生紙使用マーク適合
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ナビックバックセンサーコネクタ
エコ商品
ホンダ車の一部で市販ナビゲーションを取付する際に利用します
用途ホンダ車(3P)のバックセンサーコネクタ利用時に使用 タイプ3Pハーネス メーカーホンダ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷