材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ホワイト
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。
専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。
ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2016年4月1日施行 / 2021年4月1日 全面適用となる新基準の道路運送車両法・省令に従い、製品のデザイン性を損なうことなく、製品本体の厚みやサイズ・形状などを一新!!。艶やかなクロームボディに配したヨーロッパ製クリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。立体的に表現されたブランドロゴが、上品でありながら確かな存在感を醸し出してくれる。薄型取付工具での脱着が必要なため、ナンバーの盗難防止効果も。
用途車のナンバープレートに。
セット内容商品本体×2、 ワッシャー ×2、専用薄型取付工具×1
適合車汎用
ねじ部長さ(mm)20
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
寸法a(mm)(最大)3.1
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)約11.5
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法K(mm)4
穴の形状プラスマイナス
NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品ステンレスキャップボルト(M6X15)
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的
サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット)
軽自動車にも使用できる4本セット
色シルバー
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
防犯率を高めるネジ頭部3D形状。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状
用途車のナンバープレートなどの盗難防止に
セット内容iGuard 4本、専用ソケット1つ、専用ソケット用ピン1つ
首下長(mm)15
ねじの呼びM6
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的。ローリングフラットリング付。
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ13×21
1セット(3個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
2016年4月1日施行 / 2021年4月1日 全面適用となる新基準の道路運送車両法・省令に従い、製品のデザイン性を損なうことなく、製品本体の厚みやサイズ・形状などを一新!!。艶やかなクロームボディに配したヨーロッパ製クリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。立体的に表現されたブランドロゴが、上品でありながら確かな存在感を醸し出してくれる。薄型取付工具での脱着が必要なため、ナンバーの盗難防止効果も。
用途車のナンバープレートに。
セット内容商品本体×1、ワッシャー×1、専用薄型取付工具×1
ねじ長さ(mm)20
適合車汎用
仕様キャップサイズ:Φ16×4.5(H)mm
材質キャップ:SUS304、ワッシャー:SUS305
1セット(10組)
¥735
税込¥809
当日出荷
ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
色カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ねじの呼びM6
色ステンレスボルト
ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
寸法(mm)23×13×13
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし
電源(V)DC12 マイナスアース
有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素
消費電流(mA)55±5
S/N比48dB以上
同期方式内部同期
撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
設置形態フロントビュー
画角[水平]約160度、[垂直]約140度
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
最低照度(Lux)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。
用途運転時の録画に。
セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2
材質PVC
質量(g)90
電源(V)DC12
ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6
寸法(cm)約8.3×4.6×1.2
解像度1080×720
保証期間商品購入後3か月以内
画素数77万
モニターサイズ約2.4インチ
対応microSDカード8~32GBclass10以上(別売)
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)192
レンズ1/2.9
機能Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェースUSB2.0
使用可能温度範囲-20~80℃
本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く)
解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間ご購入後12か月
取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーンサイズ:4.18インチ
フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサーCMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード