「自動車 ヒューズ 種類」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディソン Forza AF Cシリーズ専用 クーリング キット audisonオーディソン Forza AF Cシリーズ専用 クーリング キットaudison
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・Audison(オーディソン)のForzaシリーズ専用 クーリング キット、AFC CLKです。・audisonのDSP内蔵アンプForza(フォルツァ)シリーズに新しいアクセサリ製品が追加されました。・高速で低ノイズの冷却ファンを採用したForzaシリーズ専用のクーリング・キット。内蔵のセンサーでヒートシンクの温度をリアルタイムで監視しながら特定の温度に達するとファンを起動し、電力/熱の動態に応じて速度を制御します。・これにより効率的な動作を確保し、アンプの寿命を伸ばします。・Compact:AF Cシリーズ、Max:AF Mシリーズそれぞれの筐体にあわせて2種類のキットが用意されています。
仕様リモート電圧(入力):4~15DVC (0.62mA@14.4V)、最小アイドリング電流(μA):0.1、AF Cシリーズ専用クーリング・キット電源電圧11~15DVCヒューズ容量(A)1
オーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キット audisonオーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キットaudison
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
・Audison(オーディソン)のForzaシリーズ専用 クーリング キット、AFM CLKです。・audisonのDSP内蔵アンプForza(フォルツァ)シリーズに新しいアクセサリ製品が追加されました。・高速で低ノイズの冷却ファンを採用したForzaシリーズ専用のクーリング・キット。内蔵のセンサーでヒートシンクの温度をリアルタイムで監視しながら特定の温度に達するとファンを起動し、電力/熱の動態に応じて速度を制御します。・これにより効率的な動作を確保し、アンプの寿命を伸ばします。・Compact:AF Cシリーズ、Max:AF Mシリーズそれぞれの筐体にあわせて2種類のキットが用意されています。
仕様リモート電圧(入力):4~15DVC (0.62mA@14.4V)、最小アイドリング電流(μA):0.1、AF Mシリーズ専用クーリング・キット電源電圧11~15DVCヒューズ容量(A)1
防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製透明なPCカバーはノブボルト付き防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!6回路用/ヒューズ12個付き(5A/8個・10A/2個・20A/2個入り)LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-6W寸法(mm)85×51×112電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、6回路合計:100まで防塵防水性能IP65
防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製透明なPCカバーはノブボルト付き防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!12回路用/ヒューズ24個付き(5A/12個・10A/4個・15A/4個・20A/4個入り)LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-12W寸法(mm)129×87×42電圧(V)12/24防塵防水性能IP65
エア専用樹脂溶接機 簡易セット デンゲンエア専用樹脂溶接機 簡易セットデンゲン
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上国産車など薄い母材に適応した加熱システム自動スリープ機能付トーチホルダー採用タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
その他【エア流量調整】20~100%付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSE関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9
サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテックサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプON-OFF/プッシュ式マニュアルリセットボタンを押すと復帰配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)5使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 15A マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 15Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプON-OFF/プッシュ式マニュアルリセットボタンを押すと復帰配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)15使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 30A マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 30Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプON-OFF/プッシュ式マニュアルリセットボタンを押すと復帰配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプON-OFF/プッシュ式マニュアルリセットボタンを押すと復帰配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)20使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30Aマリンテック
799税込879
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプON-OFF/プッシュ式マニュアルリセットボタンを押すと復帰配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
ヒューズ型暗電流テスター SIGNET(シグネット)ヒューズ型暗電流テスターSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
用途車両の漏れ電流測定。質量(g)65 (本体のみ)精度±0.5%表示3-1/2 桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40分解能1mAコード長さ(mm)470使用電池単4 型電池×2個測定範囲(A)0~20使用環境温度(℃)0~50ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型保管温度範囲(℃)-10~60
ブレーカー付き平型ミニヒューズ マリンテックブレーカー付き平型ミニヒューズマリンテック
799税込879
1式
4日以内出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!従来の使い捨てに代わり再使用可能!新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付きDC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
平型ブレーカーヒューズ マリンテック平型ブレーカーヒューズマリンテック
799税込879
1式
6日以内出荷から7日以内出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!従来の使い捨てに代わり再使用可能!新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付きDC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
マリンヒューズ マリンテックマリンヒューズマリンテック
859税込945
1式
4日以内出荷から12日以内出荷
DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル最大300Aまで選択可能半透明なので、一目で切れたかどうかわかるM8サイズのスタッドがあれば使用可能下記4種類のヒューズの中から選択可MH-100AMH-150AMH-200AMH-300A
用途DC58V直流用バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ
MAXIヒューズ マキシヒューズ マリンテックMAXIヒューズ マキシヒューズマリンテック
999税込1,099
1式
4日以内出荷から6日以内出荷
DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!平型ヒューズ最大タイプ!20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
材質ポリカーボネート(PC)電圧(V)DC12/24/36/48
バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30 - 6V/12V用 - BAT-C3後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - R(再生)モード追加 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃-40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B - 12V/24V用 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃ - 40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバータ400W大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ, (防水ホルダー) LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダアクセサリ, (防水ホルダー)LITTELFUSE
889税込978
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダアクセサリ = 防水ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 30A, 32V dcLITTELFUSE
3,798税込4,178
1袋(5個)
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 → 20 の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: → 30 ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 60ALITTELFUSE
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - MAXI. Littelfuse の 152 シリーズの Durable インラインパネル取り付けヒューズホルダは、 MAXI ブレードスタイルヒューズで使用できます。60 A ヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高く、シンプルな構造で簡単に取り付けることができます。152 シリーズのパネルヒューズホルダは、個別に使用することも、スナップ式でペアにすることもできます。このシリーズのヒューズホルダは、 MAXI ヒューズ用途向けの効率的でシンプルな取り付け方法を提供します。 高品質の熱可塑樹脂製ボディと銅合金製端子から製造されたこのヒューズホルダには、 2.5 ~ 6 mm 2 と 5 ~ 10 mm 2 の 2 種類のサイズのケーブルを取り付けることができます。このため、自動車、船舶、レジャー用途での大電流回路の保護に最適です。 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 頑丈な黒色熱可塑性ボディは UL94HB に達している 銅合金端子 周囲温度範囲: -10 ~ +80 ° C 最大 60 アンペア 最大 32 ボルト MAXI ATC および MAXI ATO スタイルのヒューズに対応可能. 用途. ブレードヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな産業用途や電気用途で使用されています。主な用途:. スタータリレー イグニションリレー 海洋機器 スイッチおよびリレー キャンプとキャラバニング. 製品の内容は何ですか. 152 ヒューズホルダは、個別に、又は固定具付きのキットとして提供されます 部品番号 ; 250-6285 250-6285 ヒューズホルダのみ 部品番号 ; 787-4375 787-4375 ヒューズホルダ、 2.5 ~ 6 mm 2 および 5 ~ 10 mm 2 および M5 x 8 mm ネジ用端子。 品番 ; 894-9587 894-9587 保護機能を強化するクリアなプラスチック製ヒューズカバー(別売り)
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxi定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dcLITTELFUSE
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATOインジケータ付 = なしシリーズ = FHACインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dcLITTELFUSE
729税込802
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダー ZDR048 コムテックドライブレコーダー ZDR048コムテック
45,980税込50,578
1台
予約販売
サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダーPureCelPlus技術搭載高感度センサー採用フロントカメラもセパレートカメラを採用デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能運転支援機能搭載HDRで夜間も綺麗全国のLED信号に対応ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)質量(g)【フロント】47.8、【リヤ】29.8取付方式分離型本体質量(g)313.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素記録媒体microSDカード消費電流(mA)通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8フレームレート27.5fps/17.5fps画角[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)動作温度範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×72.5×22.1(突起部除く)
走行充電器/アイソレーター RENOGY JAPAN走行充電器/アイソレーターRENOGY JAPAN
45,980税込50,578
1台
予約販売
Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png【様々な安全保護】入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。
仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(14.3MB)動作温度範囲(℃)-20~60
平型ヒューズ(5個入り) マリンテック平型ヒューズ(5個入り)マリンテック
299税込329
1式
取扱停止中
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム! 10種類・最大40Aまで選択可能 高品質ヒューズ DC12V・24V・36V・48V直流用 汎用インラインヒューズ
2ポートUSBソケット CAPStyle2ポートUSBソケットCAPStyle
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケットアルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8AのソケットUSBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
低背ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE低背ヒューズ電源&ヒューズセットBRIDGE
2,198税込2,418
1セット
6日以内出荷
用途ヒューズボックスからの電源の取り出しにセット内容低背分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGEミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセットBRIDGE
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
用途ヒューズボックスからの電源の取り出しにセット内容ミニ平型分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズセット BRIDGE自動車用ヒューズセットBRIDGE
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
用途電納品の保護セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個RoHS指令(10物質対応)対応
防水型ヒューズボックス マリンテック防水型ヒューズボックスマリンテック
3,298税込3,628特価
1個
取扱停止中
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本電圧(V)12/24
駐車監視オプション カーメイト駐車監視オプションカーメイト
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。 駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。 (1)前後録画 すべてのカメラで、最大12時間監視します 3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる (2)後録画 360カメラのみで、最大48時間監視します 自宅などでの長時間の状況監視に最適 バッテリー監視機能 バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V)DC12/24定格出力電圧(V)DC5消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含むヒューズ2A管ヒューズ 2本ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く)質量(g)約300動作温度範囲(℃)-10~65保証期間1年間セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
48,200税込53,020
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーターエスコ
8,430税込9,273
1個
当日出荷
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15
OGC コンパクトインバーター エーモンOGC コンパクトインバーターエーモン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ6種類の保護回路を搭載消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)質量(g)約225g周波数(Hz)55Hz±5Hz定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)定格出力120W使用可能温度範囲0~40度
エアコン回収再生装置 オカツネエアコン回収再生装置オカツネ
899,800税込989,780
1台
31日以内出荷
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能! 液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~) 全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。 多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品) 高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位) 安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134aガスの種類フロン:HFC-134a表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130使用環境温度(℃)5~40付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個危険物の類別非危険物
DC/AC正弦波インバーター3000 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバーター3000大橋産業(BAL)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W) USB端子付 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ リモートスイッチ付属 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回路を搭載
用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。質量(kg)5.9(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40端子形状Aタイプコード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波定格出力電力(W)3000回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウエアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付モノタロウ(34件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1台
取扱停止中
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)質量(g)約1050使用温度範囲(℃)-10~35電流(A)10入力DC12V電源コード(m)約3連続使用時間(分)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80設定範囲1030kPa表示圧力範囲(kPa)1030ホース長さ(mm)520ヒューズ容量(A)15適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.5MB)
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズCOOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら