平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。
本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして
最大電流(A)20
AWG14
関連資料(0.3MB)
線径(sq)2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒューズボックス 平型
モノタロウ
¥199
税込¥219
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
色黒
付属品AV2.0コード(連結使用可)
タイプATCヒューズ用(平型)
端子の種類差込式
最大電流(A)20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)AV5.00
コード長さ(m)6
付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法D(mm)43.2
寸法H(mm)15
寸法W(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス
12/24V用
本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製
透明なPCカバーはノブボルト付き
防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!
6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本
電圧(V)12/24
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)
取付ネジ止めΦ15.5
端子形状ハンダづけ
電流容量15A用
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)
電圧(V)DC12/24
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥88
税込¥97
4日以内出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約11×8.75×3.91
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ 低背 電源取出し用
モノタロウ
¥299
税込¥329
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
¥88
税込¥97
4日以内出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
電圧(V)12/24
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6076。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:純正の蓋に両面テープにて固定。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ヒューズボックスカバー。色[カラー]:ステンレスヘアライン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:6077,6079
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC
色ステンレスヘアライン
タイプヒューズボックスカバー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品品番:6077 / 6079
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ