内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応型強力洗浄剤。
ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。
高い生分解性・毒性試験済み。
工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。
希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
濃縮タイプの超強力万能クリーナー。
30年の実績と信頼。
無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。
工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
環境対応型強力洗浄剤。
ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。
高い生分解性・毒性試験済み。
工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。
希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(750mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。
防錆剤配合で金属を傷めない設計です。
中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性
アズワン品番64-8349-34
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
エンジン内部の汚れを落とし、エンジンが本来持っている性能を引き出す高性能エンジン内部洗浄油です。オイル交換時に使用し、精密なハイパフォーマンスエンジンのコンディションをより完璧に整え、新たに甦らせます。
用途4サイクルエンジン用エンジン内部洗浄剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード