口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本
寸法(mm)5×20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
質量(g)11
タイプミニ管
サイズ(mm)約Φ5.2×20
使用可能電力DC12V車/DC24V車
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
質量(g)16
タイプ管
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力DC12V車/DC24V車
質量(g)11
タイプミニ管
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
セット内容SAF3005、SAF3010、SAF3015、SAF3020、SAF3030 各2本入り
1パック(10本)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
材質PVC
定格DC12・360以下
適合電線サイズ0.75~3.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
用途電装品の増設・保護に
セット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX)
仕様ミニ管ヒューズ専用
付属コード0.2sq相当×12cm
使用可能温度範囲-10~80℃
使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級IPX4相当
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gLヒューズ規格 = IEC60269
電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ