レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質PA6
色黒
適合電線1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。
材質EPDM
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(cm)約165
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容オス、1枚
材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質:ナイロン、ポリプロピレン
サイズ:7×50cm
入数:1枚入
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。
ハサミでカットし、長さの調整が可能です。
粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
こんなお得な商品も!
PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
こんなお得な商品も!
面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
こんなお得な商品も!
PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。
どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。
USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。
ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
本体部は両面テープで簡単取付。
コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。
適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V
色ブラック/シルバー
出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8
メーカートヨタ
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。
機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。
機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード