RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
適合車12V車
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプT20
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金その他
外径×長さL(Φ×mm)20×49
色温度(K)6000
フィラメントダブル
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
口金その他
発光色ブルー
光束(Lm)6000
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金T10
ガラス球形状T10
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比56%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・
ポジションランプ・ウインカーランプ
種類T20ダブル球タイプ
LEDLUMILEDS LUXEON 3020POWER LED
極性+・-極性指定無し
使用電圧(V)+9~+16
動作温度範囲(℃)-10~+60
光束(Lm)テールランプ:50(2LED) ブレーキランプ:150(6LED)
消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
1個(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38
タイプ12V専用シグナル球
寸法(Φmm)19
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様5面発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD17灯
明るさ(Lm)1100
1個(2個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
定格電圧(V)12/24
ガラス球形式(互換電球)S25
口金(互換電球)BA15s
ガラス球形式(互換電球)G18
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)1
明るさ(Lm)130
色温度(K)2700
使用箇所マーカー
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
定格電圧(V)12
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光
中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。
中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。
安心の一年保証
強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ
完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ
防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用
リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
防滴スイッチ(インジケーターランプ付)
色温度(K)6700
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
口金(互換電球)S8.5/8.5
定格電圧(V)12
定格電力(W)1.4
ガラス球形式(互換電球)T10×31
明るさ(Lm)100
色温度(K)5700
使用箇所ルーム/マップ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
純正球比9倍!*IPFポジションバルブ史上最高峰全光束450ルーメン!瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間から鮮烈に存在をアピール!(*純正球:T10=50lm)
IPFが誇るT10LEDポジションバルブの高い放熱性能・ノイズ対策・安全対策など、高品質を踏襲し、全光束を大幅UP!
「瞬発力重視」&「超高拡散」で、点灯した瞬間から鮮烈に車両の存在をアピール。
ポジション(車幅灯)としてのさらなる視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
用途ポジションバルブ等
色温度(K)6500
明るさ(Lm)450
バルブ種類T10
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)6600
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブ
タイプH4
電圧(V)12
色温度(K)6600
明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)2500
明るさ(Lm)3600
12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。
用途車のバルブ
タイプH11
電圧(V)12/24
消費電力(W)28
色温度(K)6000
明るさ(Lm)6000
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)6000
明るさ(Lm)Hi3800/Lo3000
高効率+大発光面積+イエローリングの発生を抑えた高性能COBLED。
用途車のライト
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
バルブ種類T10/13/16
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ
タイプH4
電圧(V)12
色温度(K)2500
明るさ(Lm)Hi3500/Lo2700
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
タイプT20
口金その他
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比54%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ
種類T16シングル球タイプ
LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED
極性+・-極性指定無し
使用電圧(V)+9~+16
動作温度範囲(℃)-40~+60
光束(Lm)180(6LED)
消費電流(mA)200
1個(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40~80
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)
寿命30000
防塵防水性能IP67準拠
光束(Lm)6000(車一台分)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途ウィンカーランプ
種類S25ピン角違いシングル球タイプ
LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED
極性+・-極性指定無し
使用電圧(V)+9~+16
動作温度範囲(℃)-40~+60
光束(Lm)80(2LED)
消費電流(mA)150
1個(2個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・
ポジションランプ・ウインカーランプ
種類S25ダブル球タイプ(段違いピン)
LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED
極性+・-極性指定無し
使用電圧(V)+9~+12
動作温度範囲(℃)-40~+60
光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED)
消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
1個(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40~80
消費電力(W)25
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)
寿命30000
防塵防水性能IP67準拠
光束(Lm)6000(車一台分)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
関連資料(1.37MB)
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
用途日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
タイプT16
口金その他
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ
種類S25シングル球タイプ
LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED
極性+・-極性指定無し
使用電圧(V)+9~+16
動作温度範囲(℃)-40~+60
光束(Lm)200(6LED)
消費電流(mA)160
1個(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】
色ホワイト
バルブ形式H3/H3a
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自然で柔らかな光色空間に、LEDルームランプにニューカラー
昼白色系のLEDチップを採用し、青味のない自然な発光色で見やすさを大幅UP。高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。
人肌や車内のものが見やすい自然な昼白光。やわらかい光ながらも実用性を兼ねる。青みを感じない落ち着いた空間を演出。
車検対応。
バルブT10タイプ
光色昼白色
色ホワイト(WHITE)
質量(g)2
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12
全光束(Lm)110
色温度(K)5000
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップ
タイプT10×31、T8×29
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ