過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)9
タイプミニ平型
サイズ(mm)約11×16×4
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)8
タイプ低背
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約11×9×4
直径×長さ(mm)約11×9×4
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)13
タイプ平型
サイズ(mm)約19×19×5
こんなお得な商品も!
平型ヒューズ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)19×19
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)約11×8.75×3.91
こんなお得な商品も!
平型ヒューズ 低背
モノタロウ
¥149
税込¥164
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)5
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)5
リード線無
サイズ(mm)3.8×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
6日以内出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
質量(g)11
タイプミニ管
サイズ(mm)約Φ5.2×20
使用可能電力DC12V車/DC24V車
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズミニ平型ヒューズ
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力DC12V車/DC24V車
質量(g)11
タイプミニ管
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
質量(g)16
タイプ管
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)19×19×5
適合車種汎用
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)16×11×4
適合車種汎用
種類ブレードヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード