26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント 最大積載量(kg)17(サイクル1台) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使い方いろいろあなたのアイデア次第。便利・どこでも使える・つなげて使える。 荷物固定用アジャスターバンド。
用途荷室内の荷物固定に、車内への自転車積載に 寸法(mm)1150 伸長率(%)最大150
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HBH-2 ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール) 動画あり
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120 質量(g)約390
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g)3100 タイプルーフオンタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335 材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム 質量(g)673 耐荷重(kg)10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 3~5尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック(SILVER/BLACK) 質量(g)7000 最大積載量(kg)20 適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン :年式 H27.2~ 型式 DA17系、ニッサン NVクリッパー バン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、ニッサン NVクリッパーリオ ワゴン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、マツダ スクラム ワゴン/バン :年式 H27.3~ 型式 DG17系、ミツビシ タウンボックス ワゴン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

脚立やハシゴを簡単積載。 車の加工不要。 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア。積載したままバックドア開閉可能。 ベースアームは格納可能。 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能。 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本) バックドアストッパー18付属
シルバー/ブラック 質量(g)7000 最大積載量(kg)30 適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4、ニッサン キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 最大積載量 30kg(片側15kg) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック 質量(g)6900 適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質アルミ合金 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具 セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚 質量(g)800
1箱(4個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100 内寸幅(mm)1060 材質アルミ合金製
1台
64,900 税込71,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400 適合品番SA-B20 適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応。※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ 最大積載量(kg)30 本体質量(kg)4
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷