34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外装パーツ用。 効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどに ホワイト テープ厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃
1枚ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。 質量(g)123 粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。 仕様UL-94.VTM-0認定品 保持力(mm/h)0.3 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。 製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。 0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。 『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に 仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満 適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
1巻ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)70 長さ(m)10
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ニチバン両面テープNo.812
エコ商品
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
用途自動車内装材の固定 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1ケース(120巻)ほか
31,980 税込35,178
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番250-3328 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)570 長さ(m)20 テープ幅(mm)100 基材不織布 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷

特殊基材が被着体にかかる応力を分散。 最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。
用途インテリアパネル用 厚さ(mm)0.8 ホワイト 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)6 寸法(幅Wmm×長さLm)10×2 適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・FRP・軟化塩化ビニル・ステンレス・ガラス・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
1巻
569 税込626
当日出荷

1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として 主なワークパーツ
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄手で目立ちにくいテープ。 柔らかく曲面にもしっかり追従。
用途軽量小物用、外装小物やエンブレムなどの取り付けに 厚さ(mm)0.45 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~100 テープ幅(mm)6 寸法(幅Wmm×長さLm)6×2 適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・ステンレス・ABS・軟質塩化ビニル・アルミニウム・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
1巻
689 税込758
当日出荷

厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着
用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.2 テープ厚さ(mm)2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、柔軟、耐久性
1巻
869 税込956
3日以内出荷

3M(スリーエム)低VOC両面テープ 9347
建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定 仕様手で切断可能 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内・車外・材質を問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)75 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)0.14 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系粘着剤 特性最強粘着
1枚
599 税込659
3日以内出荷

フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
1巻
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途ダッシュボード などへの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、強粘着
1巻
899 税込989
3日以内出荷

雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性耐候性最強
1巻
819 税込901
3日以内出荷

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内・車外・材質問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム 温度範囲(℃)使用可能:-20~150℃ テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系粘着剤 特性最強粘着
1個
819 税込901
3日以内出荷

日東電工低VOC両面テープ EW-514D
エコ商品
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)2 使用可能温度範囲-30~200℃ テープ長さ(mm)140
1個
399 税込439
当日出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-94 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番322-6859 質量(g)103 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

日東電工低VOC両面接着テープNO.512
エコ商品
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。 材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東電工低VOC両面接着テープNO.510
エコ商品
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。 材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油面に貼れるテープ#6001L リンレイテープ 動画あり
リンレイテープ油面に貼れるテープ#6001L
エコ商品
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 伸び(%)17 粘着力(N/10mm)5.8 引張強度(N/10mm)62.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5423
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド 引張強度(N/cm)94 再剥離はがせます 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1巻
479,800 税込527,780
6日以内出荷

幅 = 19mm。厚さ = 1.15mm。長さ = 50m。バックの材質 = PEフォーム。色 = 白。接着強度 = 8 N/cm。片面 / 両面 = 両面。接着材料 = アクリル。引張強度 = 10N/cm。モデル番号 = 4952℃。Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)1.15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷