自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。
対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。
柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。
自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。
耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。
主なワークパーツ
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します
耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します
付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
用途その他アクセサリー
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。
スチールドアの装飾品の固定。
自動車のモール固定。
質量(g)39
剥離紙ポリラミ紙
アズワン品番65-0411-12
粘着タイプ強力
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
軽量外装パーツ用
曲面にしっかり追従
耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に
形状巻き
色グレー
テープ厚さ(mm)0.85
使用可能温度範囲0~80℃
長いテープで綺麗に貼れる
用途ドアモールなどのメッキパーツの接着に
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材発泡ポリマー
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
粘着剤アクリル系粘着剤
特性薄くて強力
1巻
¥899
税込¥989
3日以内出荷
関連キーワード