純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用
タイプH4
出力(W)44
全光束(Lm)(HI)3200
発光色シルバー
色温度(K)6500
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプH4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)35.5×97
色温度(K)6000
LED36W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色シルバー
色温度(K)6500
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
定格電圧(V)12/24
口金その他
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け
タイプH11
電圧(V)12/24
電力(W)11/11
口金その他
色温度(K)6500
光色ホワイト
関連資料適合車種
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
口金その他
発光色ブルー
光束(Lm)6000
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉
ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。
快適で安全な夜間走行をサポートします。
<熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!>
熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。
<両面基板の採用!>
本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。
またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。
<日本製!>
本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。
<ノイズ対策>
車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。
国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、
測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。
<耐振20G>
自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。
優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。
形状H4 Hi/Lo
色ホワイト
タイプH4/6000K
電圧(V)DC12
消費電力(W)31
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様色味:ホワイト光
形状H8/9/11/16
定格12V 24W
色温度(K)6000
明るさ(Lm)4400
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル
高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。
車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。
E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。
全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。
「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。
質量(g)117
全光束(Lm)1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40
対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)6500
保証期間3年
光色純白光
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプH8、H9、H11、H16共通
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライトをLEDに
バルブ形式H4HI/LO
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12
消費電流(mA)DC24V/約40mA
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッドライト
タイプH4
出力(W)44
電圧(V)DC12
全光束(Lm)(HI)3200
発光色イエロー
色温度(K)3000
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。
白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。
専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。
放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。
長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプ
タイプT10ウェッジ
耐熱性130℃
色温度(K)6500
明るさ(Lm)40
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に
材質ABS・PS
質量(g)約99
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)3~5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト
タイプHB3/HB4/HIR2
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色シルバー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4
定格12V 24W
明るさ(Lm)4400
光色ホワイト(6000K)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ
バルブ形式適合:H11
電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色ホワイト
明るさ(Lm)20000
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
バルブ形式H7
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)6000
閃光の輝き。なんと10000lm。ハイロー同時点灯モデル
用途自動車用ヘッドバルブ
タイプH4
出力(W)110
全光束(Lm)10000
色温度(K)6500
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ
電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色ホワイト
熟成されたLED配光技術によるオールインワンモデル。
~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~
抜群の配光性能と明るさを誇るIPFLEDヘッドランプバルブが、Fシリーズとして進化。
色温度(K)6500
熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。
~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~
従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。
より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。
また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。
色温度(K)6500
【特徴】。《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)55(1灯分)
全光束(Lm)9000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より1年間
定格作動電圧(V)10~15(DC)
適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)32(1灯分)
全光束(Lm)6000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)9~32(DC)
適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
はじめてLEDヘッドランプに交換する人のためのスタンダードモデル。
LEDヘッドバルブ(H4 Hi Lo切替タイプ)。高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。
発光色 6500K 全光束(バルブ1個当たり) ハイビーム1700ルーメン ロービーム1300ルーメン、車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。
E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。
全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。
「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッドランプ。
質量(g)144
全光束(Lm)1700(ハイビーム)/1300(ロービーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×93×40
対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)6500
保証期間3年
光色純白光
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル
高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。
車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。
E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。
全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。
「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。
質量(g)120
全光束(Lm)1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40
対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)6500
保証期間3年
光色純白光
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプHB3、HB4、HIR2共通
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上しました。また、専用のバルブアダプターにより、LEDバルブを確実に固定し、走行中の振動でLEDバルブがブレる事を解消しました。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)55(1灯分)
全光束(Lm)9000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より1年間
定格作動電圧(V)10~15(DC)
適合車種ハロゲンバルブヘッドライト車※HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可(2009.05~2018.10)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【特徴】。《配光の最適化》。ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。 《フリッカー対策》。ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55
全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)DC9~32
バルブ種類H4
ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】
色ホワイト
バルブ形式H4
消費電力(W)24
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
入数2個
明るさ(Lm)5000
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。
電球の種類LED
明るさ(Lm)160
点灯時間(時間)約3
防塵防水性能IP65
LED多色温度 COB LED
バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)
耐衝撃性能IK07
色温度2700-4500-6500
充電時間(時間)約3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42
質量(g)91
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
純正バルブからLEDヘッドライトへ交換する際に純正ソケットの代わりに使用するアダプターです。
タイプ取付けマウント
バルブ型式H7
スバル SJフォレスター フルLEDヘッドライト。専用のLEDプロジェクター内蔵。スバルのアイデンティティーでもあるコの字型ファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なフェイスに。ウインカー時オレンジ発光に切り替わり流れるシーケンシャルウインカーとして機能します。新品左右2ピースセット。高輝度LEDプロジェクター仕様。シーケンシャルLEDウインカー仕様。警告灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。ブラック。【適合車種】。スバル SJフォレスター 純正HIDヘッドライト車用。2012~2015年11月までのA型、B型、C型モデル
グリーン購入法適合
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
▼ 長年人気の王道パーツ ▼。海外のMIATAやMX-5オーナーも愛用する。欧州車のような雰囲気さえも漂わせる。スポーティなイカリングモデル!!。経年劣化でくすんでしまった。目元のリレフッシュや。価格が高騰している純正ヘッドライトを。大切に保管するための。交換品としても最適です。--- 商品詳細 ---。左右1セット。ブラックタイプ。日本光軸仕様。光軸調整機能付き。78WORKSオリジナル説明書付き。カプラーオン接続。イカリングと3連LEDはお好みの。 点灯方法に合わせて結線を行って下さい。(説明書に詳細を記載しておりますので安心です)。ハロゲンバルブ付属。HIDキットやLEDバルブの取付けも可能。--- 適合車種 ---。型式:GF-NB6C / GF-NB8C / NB2 / NB3 / NB4。車名:NB ロードスター 後期用。年式:2000(平成12)年7月から2004(平成16)年8月。▼グレード。M / SP / S / RS / VS。RS-II / YSリミテッド。マツダスピード。NR-A / MVリミテッド。SGリミテッド / ターボなど。全てのグレードに取付け可能。平成16年9月(2004年9月)~平成17年7月(2005年7月)の。 最終型はロービームがH7となるため。 簡単な配線作業が必要となりますが。 オリジナルの説明書にて内容を記載しておりますので。 ご安心下さい。前期に取り付ける場合は。 後期フェイス化する必要があります。 後期バンパーに交換、ヘッドライトの配線加工。 ウインカーバルブの交換等。前期を後期フェイス化されたり。 後期でも事故修理やリフレッシュ等で。 純正ヘッドライト交換をされている場合は。 ロービームのバルブサイズをご確認下さい。 ロービームがHB4の場合 → 取付け可能。 ロービームがH7の場合 → 取付けには配線加工が必要
グリーン購入法適合
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
HB3タイプのLEDヘッドランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB3
定格電圧(V)12/24兼用
色温度(K)6000
保証期間3年
明るさ(Lm)3000(左右合計値)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
JB23 ジムニー シーケンシャルLEDウインカー内蔵。プロジェクターヘッドライトV2。ジムニーのフェイスをガラリと変えるプロジェクタータイプヘッドライトです。シーケンシャルウインカー仕様。左右合計20発の高輝度LEDにウインカーも片側に8発の高輝度LEDを内蔵し、内側から外側にLEDが流れるインパクトある点灯感を実現!!。ウインカーは、本体内にあるスイッチで、点滅点灯への切り替えも可能です。新品左右セット。ポジションランプ(高輝度ポジションLED片側10発)。ウインカーランプ(流れるウインカー 高輝度ウインカーLED片側8発)。ロービームプロジェクター仕様(バルブ形状H3ハロゲンバルブ付属)。ハイビーム(バルブ形状H1 ハロゲンバルブ付属)。【カラー】。ブラック。【適合車種】。スズキ JB23ジムニー オールモデル
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用
DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。
バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付!
夜間運転で抜群の視認性。
50000時間長寿命。
バルブ型式H7
発光色レッド
材質アルミ
電圧(V)DC/AC12専用
消費電力(W)8(パワー)
全光束(Lm)800(片側)
色温度(K)6500
電球の種類LED
1セット(2個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ