14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ・クラウンフロアマット用ブラシ
エコ商品
ブラシの先端部分を短めにテーパードカット。地面に置いて洗う際も洗いやすい形状です。柄でマットを叩き、その後ブラシで汚れを払うと簡単な掃除ができます。シャンプーを使用するとしっかり掃除ができ、2WAYの掃除ができます。適度な硬さの毛で、シャンプーの泡立ちが良くなるように設計しました。柄にウレタンを巻いているため、傷をつけたくない場所に当たっても安心です。
用途自動車のフロアマットの汚れ払い 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)420 質量(g)164 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。 どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。 材質(面ファスナー)ナイロン100%
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシマ化学板石鹸
エコ商品
洗車用板石けん。 本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。 作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。
成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 寸法(mm)[上底部:430×320][下底部:400×290]×H105 質量(kg)13.5 pH10.2 臭気原料臭 外観白色個体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(13.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

アサヒペン抗菌すべりどめマット
エコ商品
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。 種別滑り止めマット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します。フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております。表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております。
用途電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に。静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に。 材質塩化ビニール、表面層(ブラックカーボン配合) 厚さ(mm)12.5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス
エコ商品
仕様タイプ = レセプタクルオス/メス = メス行数 = 4定格電流 = 12A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CMC色 = 黒高さ = 35.25mm幅 = 53.2mm深さ = 40.5mmシリーズ番号 = 64320品番841-1861及び723-9347は左ワイヤで、品番841-1852、841-1865、774-8144及び723-9359は右ワイヤです。. CMCハイブリッドコネクタ、レセプタクル - 64320及び64318シリーズ. これらのCMCハイブリッド電線対基板自動車用コネクタレセプタクルは高密度で、高性能のマットシール技術を使用して密閉されています。 最適な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 及び ; 723-9362 723-9362 を参照してください。 最適なブラインドプラグについては、品番 ; 723-9381 723-9381 を参照してください。 最適なワイヤキャップについては、代表品番 ; 723-9384 723-9384 を参照してください。 CMCヘッダについては、代表品番 ; 723-9331 723-9331 を参照してください。 長さ(mm)152 幅(mm)100 高さ(mm)10 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス
エコ商品
仕様タイプ = レセプタクルオス/メス = メス行数 = 4定格電流 = 12A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CMC色 = 黒高さ = 34.25mm幅 = 53.2mm深さ = 40.5mmシリーズ番号 = 64320品番841-1861及び723-9347は左ワイヤで、品番841-1852、841-1865、774-8144及び723-9359は右ワイヤです。. CMCハイブリッドコネクタ、レセプタクル - 64320及び64318シリーズ. これらのCMCハイブリッド電線対基板自動車用コネクタレセプタクルは高密度で、高性能のマットシール技術を使用して密閉されています。 最適な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 及び ; 723-9362 723-9362 を参照してください。 最適なブラインドプラグについては、品番 ; 723-9381 723-9381 を参照してください。 最適なワイヤキャップについては、代表品番 ; 723-9384 723-9384 を参照してください。 CMCヘッダについては、代表品番 ; 723-9331 723-9331 を参照してください。 長さ(mm)155 幅(mm)99 高さ(mm)41 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


仕様マット形状 = 角形許容入力 = 30 W長方形のマットサイズ = 150 x 200mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

仕様マット形状 = 角型許容入力 = 10 W長方形のマットサイズ = 100 x 100mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,760 税込8,536
5日以内出荷