20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のフロント部分に取り付けることにより、走行中に発生する超音波でエゾシカなどとの衝突事故を抑制します。
寸法(mm)25×57×30 ブラック
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。
用途車で走行中の動物よけに 材質ABS 寸法(mm)60×40×25 ブラック
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
1個(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ、USBケーブル(60cm) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約60(カラビナ含む) 寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3 時間最大連続作動:約4~12時間 充電時間(時間)約2 寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5 対象動物
1個
2,988 税込3,287
欠品中

1パック(5本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

上下の青いロープを張るだけで簡単に施工できます。 再生・中古海苔網のような塩分が無く噛み切られにくい特性があります。 軽くて強く、手軽に張って侵入を防止します。
用途鹿よけ網。 付属品上下ロープ付(青)
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,680 税込17,248
欠品中

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。 対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ 成分もみ酢粘液
1本(400mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


非常信号灯 モノタロウ 動画あり
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 本体質量(g)100 連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物害獣 セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998 税込6,598
欠品中

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類 セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
欠品中