IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続
FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応
秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止
一般の電話機2台使用可能
通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください
回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用
プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
仕様6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用
プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器
先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品取付シール
コード長さ(m)0.1
本体質量(g)26
ケーブル6極2芯対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器
あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
付属品取付シール(約24×37mm)、木ネジ
コード長さ(m)1
本体質量(g)45
ケーブル6極2芯対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×24×74(突起部除く)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型
定格0.5A
結線方式ねじなし端子式
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様2台:1台切替
材質ABS樹脂
質量(g)約160
切替方式2:1又は1:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5
保存温度(℃)-20~60
インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません
動作温度0~60℃
動作湿度(%)0~95(結露なきこと)
アズワン品番64-0868-93
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2
仕様付属品:なし
その他色:ベージュ
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。
パッケージブリスターパック+台紙
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1つの電話回線に2台の機器を接続
耐雷サージ機能により落雷等により異常誘導電圧の被害から接続機器を保護
仕様6極2芯用、耐雷サージ機能付
プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ
仕様1系統
タイプON-OFF自動戻り
定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く)
1つの電話回線につながる機器は3台までです。
秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2
仕様付属品:なし
その他色:ベージュ
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。
パッケージD
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2
厚さ(mm)約2
色ベージュ
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス×2
アズワン品番64-0908-94
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
有効期限(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色ホワイト
プラグ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。
お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。
自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します)
念入りモード(念入りにお掃除します。)
スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します)
隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。)
マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。)
モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。
落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。
ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。
UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用
付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.1
消費電力(W)15
電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A
連続使用時間(分)90
吸引能力1400Pa
運転音(dB)65
充電時間(時間)4~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55
面積(m2)80(最大クリーニング作業)
集塵容量(mL)160
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード