10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サトウキビ由来のバイオマス素材を使用! バイオマス度25%原材料を使用した商品です。 使用部位:シートカバー本体 座席を養生・保護するのに便利です。 1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE(バイオマス25%) 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)1400 タイプポップアップ 適合車種汎用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230265 バイオマス配合率(%)25
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 シルバー 径(Φmm)50 表面処理ヘアライン加工 粘着剤アクリル系(バイオマス) 粘着力(N/10mm)6:対ステンレス 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220416 バイオマス配合率(%)10
1セット(60枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムでとめるので外れにくい仕様になっています。バイオマス素材を使用したシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム1本 厚さ(mm)0.02 透明 本体寸法(mm)160x140 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200093 バイオマス配合率(%)10
1セット(500枚)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)植物性潤滑剤 PN-55BIO
エコ商品
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑 その他【水置換性試験】〇 使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。 使用温度範囲(℃)-10~130 危険等級 動粘度(mm2/s)7.23(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 動摩擦係数0.015(100g過重) 関連資料(0.57MB) 危険物の性状非水溶性 荷重(N)【シェル四球融着】1569 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240008 バイオマス配合率(%)【バイオマス】55
1本(420mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)PN-55BIO
エコ商品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240008 バイオマス配合率(%)55
1箱(420mL×24本)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

整備作業時の汚れを未然に防ぐ上に、バイオマス素材を使用したマット用ガードシートでさらにイメージアップ。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質高密度ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合) 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)530×420 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210009 バイオマス配合率(%)10
1セット(50枚)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本 厚さ(mm)0.035 透明 本体寸法(mm)Φ380迄 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200093 バイオマス配合率(%)10
1セット(50枚)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用など セット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー 寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210009 バイオマス配合率(%)10
1ケース(100組)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合) 厚さ(mm)0.0023 透明 本体寸法(mm)1460×800 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200093 バイオマス配合率(%)10
1セット(50枚)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合) 厚さ(mm)0.0022 乳白 本体寸法(mm)1460×800 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200093 バイオマス配合率(%)10
1セット(200枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)