57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機ユニバーサルアーム 汎用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)1 耐荷重N(kgf)39.2(4) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)0~46
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ユニバーサルアーム Φ12用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.9 耐荷重N(kgf)39.2(4) ホルダー径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

中央精機ユニバーサルアーム Φ8用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.31 耐荷重N(kgf)24.5(2.5) ホルダー径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
1個ほか
14,980 税込16,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ユニバーサルアーム Φ20用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.9 耐荷重N(kgf)39.2(4) ホルダー径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

グリーンハウス液晶モニターアーム ガススプリング
エコ商品
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W132×D556×H555 質量(kg)約3.7 耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。 保証期間3年間 対応インチサイズ17~49まで RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1台
10,398 税込11,438
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2 タイプデスク取付 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648 適合サイズ17~32インチ 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平/垂直 可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷

軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応 力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品 簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム 細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい… そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。 画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。 表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。 ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 質量(kg)約2.1 ホワイト タイプデスク取付 取付方式クランプ式 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570 保証期間3年間 液晶モニター1 対応インチサイズ17~27まで RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル CKD 動画あり
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に ストローク(mm)上下:300 接続口径Rc1/4 材質(本体)アルミニウム合金 クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー 最高使用圧力(MPa)0.25 消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R)) 耐圧(MPa)1.05 空気消費量(L/min)(ANR)6 使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による) チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)上下:300、水平:R750 可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5 最高使用速度(mm/s)300
1セット
387,103 税込425,813
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル CKD 動画あり
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に ストローク(mm)上下:450 接続口径Rc1/4 材質(本体)アルミニウム合金 クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー 最高使用圧力(MPa)0.45 消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R)) 耐圧(MPa)1.05 空気消費量(L/min)(ANR)7 使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による) チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.26 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)上下:450、水平:R755 可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15 最高使用速度(mm/s)300
1セット
610,436 税込671,480
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット 動画あり
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6 タイプ双眼 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 動画あり
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 動画あり
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:9 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:360 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キリウスドライバーアーム
エコ商品
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)50~830
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき 寸法w(mm)32 寸法BW3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場 セット内容コンボアーム、ワークサーフェス付きキーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具 ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)21.7 荷重範囲(kg)3.6~10.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約47 対応インチサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場 セット内容コンボアーム、キーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具 ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)21.7 荷重範囲(kg)3.6~10.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約47 対応インチサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質ABS、シリコン、鉄 質量(g)173 対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調整
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)13.2 本体質量(kg)約16.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約635 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ ホワイト タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)13.2 本体質量(kg)約16.8 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約635 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50 適合モニターサイズ32~60インチ(型) 付属品本体、日本語説明書 質量(kg)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742 保証期間1年 VESAマウント(mm)最大800×600 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト
エコ商品
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約382(本体のみ) 消費電力(W)9 スイッチ点灯:中間スイッチ コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む) 全光束(Lm)約750 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)約2000 光束(Lm)器具:約450 アズワン品番65-0525-11 LED寿命(時間)約40000 明るさ昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
3,998 税込4,398
欠品中

配信に嬉しい52cmまでの高さ調節! バネ式でアームの角度調整がスムーズ&しっかり 2重スプリングでしっかり角度固定。スマホの画面が揺れません 高さ52cmでリモート配信や小物撮影などのアングルも自由自在 グリップ幅最大18.2cmでタブレットも使用可能 4点駆動で角度自由自在
材質鉄、ABS、EVA、シリコン 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調節、角度調整
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503 倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)440~200 視野423×317~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.24MB)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき 寸法w(mm)32 寸法BW3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき 寸法w(mm)32 寸法BW3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-851/L-600-6/L-509/L-503 倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.97MB)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503 倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)535~200 視野516×387~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.21MB)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

三桂製作所可動式ロボサドル
エコ商品
自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!。「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!。・コンジット曲がり負担大幅に軽減!。・簡単設置で、使いやすい!。・作業を迅速に、安全に!
サイズ20 径(Φmm)アーム:54~108 1袋入数(個)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラック光学白色LED照明装置
エコ商品
ペンライトを利用した低価格の白色LED照明です。ケーブルの引き回しがないため、機械や装置周辺で活躍します。Φ14シャフトにセットする固定金具からフレキシブルアームが伸び、ペンライトのセット位置や角度を自在に調節することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状バー形 ケーブル長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質SUS304 寸法H(mm)120 寸法w(mm)32 寸法BW3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LFM LED G2 3X LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO 動画あり
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 倍率(倍)3 仕様演色性(CRI):80 質量(kg)約1.5 消費電力(W)9.5(実測値) クランプ範囲(mm)0-55 方式レンズ:固定式 レンズ径(Φmm)Φ127 入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ アーム長さ(mm)約1000 光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置) 作動距離(mm)3倍/130 色温度(K)4000 材質(レンズ)光学ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)195×168 調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%) 反射防止マルチコート設定:設定無し
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDツインネックライト
エコ商品
ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。
ブラック×ブルー 質量(g)約222 電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh 幅(cm)15(ネック部) 長さ(cm)28(1本あたり) 入力USB-C 5V1A 保護等級IPX4 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300 厚さ(cm)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF
エコ商品
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース4点支持(フラット) アーム関節 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール 幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25 寸法(mm)セード:約Φ105×150 質量(g)約600 定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)60まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70 アーム長さ(mm)約300 アームフレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)