種類ドレン
色ネズミ
種類ドレン
サイズ60(小)
適合サイズ(たてとい)60(小)
種類ドレン
サイズPC30・S30(小)
適合サイズ(たてとい)PC30・S30(小)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
分類自在ドレン
JIS管へ直接水を落とす自在ドレンです。
色ねずみ
直径(Φmm)つば部分:264
接続パイプ直結
適合サイズVU200
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
軒先をすっきりと演出します。
用途軒といからたてといに雨水を落とすための部材です。
適合サイズPC30・S30
軒先をすっきりと演出します。
付属品落ち葉よけ
適合S15
接続エルボカン合
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
仕様落ち葉よけカバー付き・たてとい直結
サイズ(Archi-spec TOI)AG120×45
適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120×45
仕様落ち葉よけカバー付き・たてとい直結
サイズ(Archi-spec TOI)AG120×45
適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120×45
仕様エルボカン合
色アイボリー
サイズVP・VU65×50(ΦW1=Φ100)
1箱(12個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様エルボカン合
色ブラック
サイズ75×60(ΦW1=Φ100)
1箱(30個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途大型・非住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
色グレ-
サイズ75~100
種類ドレン
シリーズ自在ドレン
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。※フロンガスは30ppm
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。
1台で2種類のガスが検知可能(仕様により異なります)。
前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます。
小型・軽量で作業性抜群。
電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。
アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。
本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)。※レザーケース装着時
高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)。
用途LPガスなどの可燃性ガスの漏れ検知に。
エアコンなどの冷媒用フロンガスの漏れ検知に。
検知対象ガス1種類の可燃性ガス
ガスの種類指定可能ガス:LPG(イソブタン)、都市ガス(13A)、水素【H2】、ベンゼン【C6H6】、 アセチレン【C2H2】、プロピレン【C3H6】、エタン【C2H6】、R-22【CHClF2】、R-32【CH2F2】、R404A、R407C、R600a(i-B)、R410A等
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6パナソニック製)2本
連続使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×135×32(突起部を除く)
ガス採気方式自動吸引式
応答時間(秒)5以内(フロンガスを除く)
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20℃~+50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
濃度(ppm)LPG、都市ガス等:10、フロンガス:30
漏洩量LPG、都市ガス等 : 3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R-407C]12.4g/年 [R-410A]11.2g/年
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
関連キーワード