トラスコ品番112-9348
軸径(Φmm)20
取付高(mm)198
リム幅(mm)45
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)90×90
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質アルミニウム
寸法(mm)16×38×8
穴径(Φmm)5.5
ロープ径(Φmm)4~5
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質アルミニウム
寸法(mm)(約)36×12
適合ロープ径(Φmm)3~5
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
末端金具留め
色クリアー
安全荷重(kg)5
径(mm)1.17
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
トラスコ品番112-9360
軸径(Φmm)12
取付高(mm)144
リム幅(mm)35
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)71×71
車輪取付幅(mm)43
取付穴径(mm)11
偏心(mm)35
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮
ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。
単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
材質S45C
硬度HRC35~40°
一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
GTシリーズ。丸型露出ボックス73mmピッチ、84mmピッチに適合します
用途天井直付、露出ボックス取付専用
質量(kg)0.5
取付金具鋼板 電機亜鉛メッキ
1個
¥2,798
税込¥3,078
92日以内出荷
鉄(三価クロメート)。クロス機構部品として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)135
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
表面処理塗装
1個
¥4,498
税込¥4,948
15日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法H(mm)145
寸法H1(mm)32.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)320
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)100
寸法H1(mm)32.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート蝶番金具/ステンレス鋼
質量(kg)0.11
1個
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート
質量(kg)0.08
1個
¥2,198
税込¥2,418
16日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理塗装
1個
¥2,798
税込¥3,078
15日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット:ポリカーボネート蝶番金具:ステンレス鋼
質量(kg)0.09
1個
¥3,798
税込¥4,178
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット:ポリカーボネート
質量(kg)0.06
1個
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
15日以内出荷
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
付属品角根丸頭M8×15(ステンレス鋼)
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)35.3
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)176.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
16日以内出荷
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質ステンレス鋼
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)320
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)100
寸法H1(mm)32.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ