21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングル
エコ商品
アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)82 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルストッパー付
エコ商品
アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)86 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-9597 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)57 耐荷重最大51(kgf) 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-6478 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
ホワイトグレー ピッチ50mmピッチ段替え可能 キャスター75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配信に嬉しい52cmまでの高さ調節! バネ式でアームの角度調整がスムーズ&しっかり 2重スプリングでしっかり角度固定。スマホの画面が揺れません 高さ52cmでリモート配信や小物撮影などのアングルも自由自在 グリップ幅最大18.2cmでタブレットも使用可能 4点駆動で角度自由自在
材質鉄、ABS、EVA、シリコン 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調節、角度調整
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

FeiyuTechSCORP 2
エコ商品
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし) セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ 寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257 質量(g)1070 電圧(V)6.8~8.4 連続使用時間(時間)13※理論値 充電時間1時間40分(18W急速充電) 使用可能温度範囲-10℃~45℃ バッテリー容量(mAh)2500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応アプリケーションFeiyu SCORP デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
54,455 税込59,901
8日以内出荷

FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし) セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ 寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257 質量(g)1070 電圧(V)6.8~8.4 連続使用時間(時間)13※理論値 充電時間1時間40分(18W急速充電) 使用可能温度範囲-10℃~45℃ バッテリー容量(mAh)2500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応アプリケーションFeiyu SCORP デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
63,545 税込69,900
8日以内出荷

IDR-06R 前後2カメラドライブレコーダー インベス 動画あり
安心すればもっと楽しいドライブを見守るパートナー。200万画素カメラ+FullHD録画。走行中の映像を鮮明に記録することができます。リアカメラはHD画質720pでの録画です。夜間や逆行、トンネルなどの明暗さが大きい場所でも画像を補正いきれいな映像を映し出します。カメラレンズを上下に動かせるアングル調節機構を搭載し、より柔軟な設置に対応する自在ブラケットも付属。フロントガラスの角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。耐衝突などで突然電源が失われた際の非常電源とてスーパーキャパシタを搭載。ファイル破損を防ぎ正常に保存完了します。
仕様【録画目安】●前方FHD(1920×1080)後方HD(1280×720):8GB:35分/32GB:2時間20分/64GB:4時間45分/128GB:9時間30分●前方HD後方HD:8GB:40分/32GB:2時間45分/64GB:5時間30分/128GB:11時間 セット内容IDR-06R本体/本体取付ブラケット/リアカメラ(コード長約0.5m)/ リアカメラ用コード(約6.5m)/シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書 質量(g)本体:約82、リアカメラ:約40 形式MOV(H.264) 電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:幅89.5×奥行41×高さ50、リアカメラ:幅31×奥行40.5×高さ27 機能上書き録画、Gセンサー 記録媒体microSDカード(8~32GB)class10以上 液晶サイズ2.8型IPSスクリーン バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ 視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60° 素子【撮影】200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAT GECKO エクステンションキットは2種類の長さの延長シャフトと360度回転可能なナックル1個がセットになっています。デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko とFatGeckoゲーターマウントでご利用可能です。限られたスペースの中で最適なカメラポジションを得るためにスタンダードの50.8mm長のシャフトに対して2倍の長さの101.6mmのロングシャフトと1/2の長さの25.4mmのショートシャフトの2種類セットとなっています。
仕様チルト・360度回転:ユニバーサルジョイントでベストの撮影アングルを確保 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 寸法(mm)ロング:101.6、ショート:25.4 質量(g)ロング:68、ショート22.7、ナックル(ジョイント受け)113.4 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷