日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました!
わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です!
フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します!
塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現!
ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します!
引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等
最大消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340
質量(kg)5.15
セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
関連キーワード