カテゴリ

  • 物流用品(15)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(7)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーなし(1)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーあり(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(9)
  • ナンシン(4)
  • 東信製作所(2)
車輪径(Φmm)
  • 100(15)
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(5)
材質(車輪)
  • ウレタン(9)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 134
  • 110(9)
  • 117.5(6)
  • 122(133)
  • 123(9)
  • 125(37)
  • 126(94)
  • 128(72)
  • 130(43)
  • 132(179)
  • 135(17)
  • 135~143(10)
  • 137(11)
  • 138(15)
  • 140(70)
  • 143(8)
  • 144(206)
  • 145(21)
  • 145~153(14)
  • 150(8)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
単輪
許容荷重(daN)
  • 100(5)
  • 120(11)
100・120
取付座(mm)
  • 96×70(1)
96×70
車輪幅(mm)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(11)
  • 66(2)
29・30・32・66
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(8)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自在キャスター 100φ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付きユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪東信製作所
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン車 ナンシンねじ込み式、ウレタン車ナンシン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター
種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪東信製作所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム仕様ストッパー付形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら