軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式
形状自在車
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式
車輪幅(mm)27
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
ストッパーあり
車輪径D(Φmm)100
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用。―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転
自在旋回・固定が同じ取付ピッチ
用途重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
材質(車輪)キャストナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置
自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
材質(車輪)キャストナイロン
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
金具仕上ステンレス(SUS304)
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
仕様トータルロック付
形状自在車T
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)8.6
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
仕様トータルロック付
形状自在車T
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.6
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様プレート式
形状自在車S
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
金具仕上亜鉛メッキ
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)ブナ
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質本体:スチール、車輪:ブナ
寸法(mm)65×50
取付平付プレート
車輪幅(mm)22
仕上本体:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)32
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入り)
仕様自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
形状ストッパー付
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)25
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状ストッパー付
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード