パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
使用温度範囲(℃)-20~50
最小曲げ半径(mm)15
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
材質ポリエチレン
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。
不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
長さ(mm)256
色ナチュラル
高さ(mm)3.7
使用温度範囲(℃)-30~105
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色乳白色
材質6ナイロン
種類標準グレード
寸法L(mm)253
寸法T(mm)1.2
パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。
内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。
側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。
長さ(mm)508
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。
耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。
柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。
開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護
長さ(mm)253
本数5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロン
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)10
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン
長さ(m)20
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
色ナチュラル
材質ナイロン6
仕様はめ込み取付
寸法D(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
色乳白
材質6ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です
表示内容A3用紙差し込み用
取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定
タイプハトメ穴付き
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
耐荷重(kg)18
適合サイズ17~49インチ
対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm
角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ・ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2.5~7
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~27インチ
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。
モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。
鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。
引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。
コンセント用グロメット付き(膜付き)。
メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。
6個口コンセント付き(スイッチ付き)。
ホコリ進入防止用パッキン付き。
75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付
トラスコ品番136-4172
高さ(mm)1650
奥行(mm)600
間口(mm)750
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×1650
寸法(幅W×奥行D)(mm)【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500
寸法(幅W×高さH)(mm)510×405
キャスターあり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2))
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
耐荷重(kg)15×2台
適合サイズ17~35インチ
対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm
角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書
寸法(mm)W132×D556×H555
質量(kg)約3.7
耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。
保証期間3年間
対応インチサイズ17~49まで
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm
可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mm
セット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.3
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。
耐荷重(kg)1~9まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720
保証期間1年間
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。
セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1
材質鉄(ブラック)
質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564
角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180°
使用環境温度(℃)0~40
駆動方式アーム:ガススプリング式
取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48
適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg
穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100
使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事)
回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
1台
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用した5.1×5.1mの超大型タープテントです。8ヶ所の全ての角にポールとグロメットを付けることができるため、状況に応じて自由自在に張ることができます。流線型で風を受け流し、ロープを張る場所もヘキサタープより多いオクタゴン型のため、大型タープテントながら耐風性に優れています。
付属品ロープ、キャリーバッグ
材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)
耐水圧(mm)(最低)350
収納時寸法(cm)(約)W61×D18×H18
寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)510×510
総質量(kg)約4.2
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。広い範囲を押さえて机の負担を減らすダブルグロメット。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター2
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター1
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
関連キーワード