こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理クロムコーティング
商品構成単品
本締め可能!首振り自由自在。
送り角度5度の72山ギア。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質CR-V
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

たて型モーターレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205
トラスコ品番363-5015
質量(g)215
寸法l(mm)60
寸法W(mm)16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
防爆機能を持ったアジャスタブルフックレンチです。切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに
商品構成単品
認定取得米国認定機関FMRC
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)215
エスコ品番EA613XR-9
二面幅(mm)8
商品構成単品
ピン径(Φmm)8
ピン開き(mm)14~100
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
全長(mm)215
エスコ品番EA613XR-8
二面幅(mm)6
商品構成単品
ピン径(Φmm)6
ピン開き(mm)14~100
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
全長(mm)215
エスコ品番EA613XR-7
二面幅(mm)5
商品構成単品
ピン径(Φmm)5
ピン開き(mm)14~100
1個
¥3,910
税込¥4,301
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理クロムコーティング
商品構成単品
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
関連キーワード