401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合ボックススライドボックスアウトレットボックス 適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)9 太さ(mm)9
1本
949 税込1,044
翌日出荷


軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm 付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本 適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)9 太さ(mm)9
1本
889 税込978
翌々日出荷

メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) 自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。 回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
付属品回転ストッパー付 規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)、ビス(8個))で1組 適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)×2個付け
1セット(10組)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8
1本
549 税込604
翌々日出荷

ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材 穴径(Φmm)30~200 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8
1本
569 税込626
翌々日出荷

金工用自在錐のバーです。
材質普通鋼 全長(mm)130 サイズ130 太さ(mm)9.5
1本
879 税込967
翌日出荷

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000 材質ABS樹脂 質量(g)約440 パイプ径(Φmm)34
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定金具
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応 適合呼び16用 全長(mm)230
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) ノックがドライバーであけられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) 適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー グレー 種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
379 税込417
翌々日出荷

塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー グレー 種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
329 税込362
翌々日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個) 質量(kg)2 ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
4,598 税込5,058
当日出荷

6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
セット商品数65 セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本 質量(kg)6.3 ケース寸法(mm)380×285×75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(65点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。 スタンダードソケット・インチスタンダードソケット・ディープソケット・スターソケット・ヘックスビットソケット・スターソケットビット・プラスビット・マイナスビット・エクステンションフレキシブルエクステンションバー・ユニバーサルジョイント・ドライバー・スライディングバー・ラチェット 各サイズ
セット商品数73
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です 表示内容A3用紙差し込み用 取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定 タイプハトメ穴付き 縦(mm)600 横(mm)450
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。 支持バーは自在に曲げられます。
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト 入数80 取扱説明書(5.55MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット商品数65 入組点数65点 セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。 材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)7.5 規格TS-2465M ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95 質量(kg)13 ケース寸法(mm)510×220×250
1セット(95点組)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm)281~460 適合ナット10~32mm 硬度HRC先端:45~55 材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マタドール(MATADOR)3/8SQソケットレンチセット
ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。 【セット内容】モンキーレンチラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mmビットアダプターFドリルアダプター
セット内容モンキーレンチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、ビットアダプターF、ドリルアダプター 質量(g)1790 寸法H(mm)63 セット商品数25 ボックス(mm)206 サイズD(mm)156 差込角(sq.)3/8
1セット(25個)
30,980 税込34,078
翌日出荷