22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m)30.48 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲-40~50℃
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
1袋ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン 長さ(m)20
1巻(20m)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。 長さ(mm)508
1袋(25本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニ自在ブッシュ(粘着付)
エコ商品
「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。
用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など 1巻長さ(m)30 材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質ポリエチレン+粘着剤 使用温度範囲(℃)-20~+50
1巻(20m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブルの保護に。 仕様粘着剤付 材質/仕上オレフィン系エラストマー 長さ(m)30
1巻
4,800 税込5,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。 スリット入りのため、曲線に使用可能です。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブル等の保護に。 仕様粘着剤付 材質/仕上オレフィン系エラストマー 長さ(m)30
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
198 税込218
当日出荷

6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色 材質6ナイロン 種類標準グレード 寸法L(mm)253 寸法T(mm)1.2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き自在ブッシュ
エコ商品
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 幅(mm)7.5 高さ(mm)7.6 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-40~50 適合板厚(mm)3.7~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)3.7~4.8
1巻
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル切断部を通過する配線を保護、筐体等の端面部の保護カバー、内側に粘着剤が付いており、取り付け時に接着剤の塗布が不要!!振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護に適しています。柔軟性が高く、どのような形状に穴にも対応が可能です。
1本
269 税込296
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和ハーモネット自在ブッシング
エコ商品
耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護 長さ(mm)253 本数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業BP15-F 自在ブッシュ
エコ商品
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル 材質ナイロン6 仕様はめ込み取付 寸法D(mm)1.2
1パック(100個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)エポキシ
通常の粘着テープでは固定が難しいコンクリートの表面などに固定具を取り付けるのに適しています。
用途固定具の固定に。 仕様マウント3個分の固定が可能 トラスコ品番477-4507 質量(g)158
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 長さ(mm)152 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110℃ 収縮開始温度(℃)121 収縮率(%)33 耐電圧(V)600
1袋(6本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)