材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮
付属品ビス付
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
付属品A3.5×40、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
材質亜鉛合金
形状自在ブラケット
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×16×D6
寸法(mm)32×50
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
角度調整範囲最大180°
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方90°、下方30°
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です
ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
色Tシルバー
色番ZT
取扱説明書(4.11MB)
部位名称ブラケット
1箱(1個)
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
色Tシルバー
色番ZT
取扱説明書(4.11MB)
部位名称ブラケット
1箱(1個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
色Tシルバー
色番ZT
取扱説明書(4.11MB)
部位名称ブラケット
1箱(1個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質樹脂
適合取り付け可能径Φ25~32mmまで
色ブラック
質量(g)300
最大積載量(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
付属品A3×16
形状エルボ
最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3925
形状ブラケットコーナー
全長(mm)97
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)500
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
首振角度(°)(最大)上方90、下方30
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットの向きが360度自由に変えられます。
仕様360°自在式
材質ユニクロ
寸法(mm)58×34×52.7(H)
口幅(mm)17
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ
色ブラック
寸法2×R:18、4-Φ:M4ザグリ
Φd119.1
ΦD229
寸法A15
寸法B24
寸法C42
寸法H11
寸法L98
1個
¥7,002
税込¥7,702
59日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート+ステンレス
色トーメイ
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)45~60出(自在式)
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート+ステンレス
色トーメイ
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート
色トーメイ
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート
色トーメイ
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:6寸
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:5寸
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:4寸
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
仕様鼻隠板勾配:6寸
材質ポリカーボネート+ステンレス
寸法(mm)出寸法:10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズ90
シリーズシグマ90
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)45~60出(自在式)
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:5寸
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ