3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 質量(g)1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(C型スイベル)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)