ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
呼び径(mm)13
仕様固定コマ
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
取付厚(mm)5~35
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
用途水栓本体
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6488-77
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
青・赤表示リング付き
材質青銅
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
先端金具取付ネジ:W22山20
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。HOT・COLDポイント各1個付き
色カッパーブラウン
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
直径(Φmm)水栓設置面:約40
規格JIS規格
アズワン品番64-6488-03
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き
直径(Φmm)水栓設置面:約40
規格JIS規格
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様送り座仕様、固定コマ仕様
呼び径(mm)20
呼び径(Φmm)20
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6486-86
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
呼び径(mm)13
仕様固定コマ
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-806
仕様二条ネジ
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
仕様スピンドル(品番):792-806
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13
材質青銅
仕上ニッケルメッキ
タイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
仕様左二条ネジスピンドル固定コマ
規格JIS適合品
アズワン品番64-6487-12
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
呼び13
材質青銅
タイプ泡沫吐水
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
呼び13
材質青銅
タイプ泡沫吐水
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
呼び13
パイプ長(mm)240
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20
色マットブラック
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ