33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整 材質アルミ 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類自在式 材質アルミニウム(A6063S押出形材) シルバー 仕上アルマイト処理
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ2段階調整。静音型
種類自在式 仕様自在・静音型 シルバー 材質(本体)アルミ 仕上アルマイト処理 首下長(mm)310 材質(スライドパーツ)樹脂
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)B-62 物干金物
天井付アルミ物干し金物です。
材質アルミ 備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途) 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アルミ自在物干ブロンズ
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。 種類自在式 仕様2段階調整 材質アルミ ブロンズ 仕上アクリル焼付塗装
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(自在型)
高さ2段階調整
種類自在式 仕様自在型 材質アルミ ブロンズ 仕上粉体塗装 首下長(mm)310
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁面直付用 セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個 材質ステンレス
1セット
659 税込725
当日出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型 仕様固定型 材質アルミダイカスト(ADC-12) ホワイトクリーム 仕上合成樹脂焼付塗装 首下長(mm)220
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
材質アルミ
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上段部は両側が伸縮するので丈の長い衣類も干すことが出来ます。バスタオルが5枚干せるタオル干し付。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂 質量(kg)2.5 ライトグレー サイズ(cm)84~138×54×87.5~145 耐荷重(kg)12
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)878 アーム長さ(mm)450 ベースZA型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム水平
1組(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

付属品キャスター×4個(ストッパー付き)、竿×3本 材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)(約)6 ホワイト 耐荷重(kg)(約)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80~140×62×105~175 干す量最大でシャツ類が38枚、フェイスタオル5枚 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9×62×105
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
欠品中

上段部は両側が伸縮するので丈の長い衣類も干すことが出来ます。バスタオルも干せるタオル干し付。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂 質量(kg)3.8 ライトグレー サイズ(cm)97~145×69×85~154 耐荷重(kg)15
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS410 ラスパートメッキ 7×75 ステンワッシャー付。 スイング物干、DXスイング物干、NEW DEXスイング物干、フラット物干、アルミ自在物干の取付に最適です。
仕様コンクリート下地用 付属品ステンワッシャー 材質SUS410 ドリル径(Φmm)6.4 引抜強度(kg)コンクリート/387(コンクリート圧縮強度21N/mm2)
1袋(4本)
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)竿うけ
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ 材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ 質量(g)30 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60
1台
599 税込659
当日出荷

本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物 適合公団仕様AE-503の物干
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物干し金物のアームに取り付けるだけで干したいものの高さをあげたり、干す量を増やしたりできます。長さ延長、高さUP、用途に合わせて自由自在。開口のある物干し金物には取り付けできません。
材質ASA、ステンレス ホワイト 質量(g)約290 耐荷重(kg)8まで(1セット) 寸法(全長)(mm)約328
1パック(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。幅・高さが伸縮自在でたっぷり干せる多機能物干しです。折りたたんでスリムに収納可能です。移動に便利なキャスター付きです。
用途物干しとして。 幅(mm)1010~1570 マットブラック 高さ(mm)1230~1610 奥行(mm)740~1000
1箱(2台)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

アイリスオーヤマ伸縮多機能物干し
縦横自由自在に伸縮可能なので、いろんなパターンの物干しに使えます。ねじやドライバーが不要の簡単組立物干しです。大容量の洗濯物が干せ、収納時はコンパクトにすることができます。丈夫でサビにくいステンレス製です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレス、ABS樹脂、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)シャツ等:15枚、バスタオル2枚、タオル4枚、小物16枚、人数約4人分
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

アイリスオーヤマ突っ張りワードローブ
天井と床で突っ張るだけで簡単に取り付けができる突っ張りワードローブです。高さと幅が調整できるのでお部屋に合わせて自由自在に調整可能です。ハンガーパイプは高耐荷重の安心設計です。壁面のデッドスペースを有効活用でき、収納力がアップします。ワードローブや物干し、ランドリーラックなどとしてお使いいただけます。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂ばね、ねじ:ステンレス、スチール
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒な工事なしでお手軽に使える天然木デッキ!
用途家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、大き目の縁台として、洗濯物干しの土台として等々、様々な用途で活躍し、用途に合わせて組み合わせ自由自在。 材質天然木(水性ステイン塗装) 寸法(mm)(脚部)57×57×285、(フレーム)57×17、(デッキ板厚)17 耐荷重(kg)(天板)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×360
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な工事なしでお手軽に使える天然木デッキ!
用途家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、大き目の縁台として、洗濯物干しの土台として等々、様々な用途で活躍し、用途に合わせて組み合わせ自由自在。 材質天然木(水性ステイン塗装) 寸法(mm)手すり(コーナー用・単体用)860×60×415、(ステップ台)860×300×180、(脚部)57×57×285、(フレーム)57×17、(デッキ板厚)17、(フェンス込み高さ)770 耐荷重(kg)(天板)200、(ステップ台)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×360
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ) 種類室内壁付型 全長(mm)約1260~1800 直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4 フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90 取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800 耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量) 付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本 材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ) 種類室内壁付型 全長(mm)約1738~2650 直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4 フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90 取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650 耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量) 付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本 材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷