形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法l(mm)50
寸法d1(mm)114.8
寸法d2(mm)113.2
寸法z2(mm)50
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法l(mm)50
寸法d1(mm)114.8
寸法d2(mm)113.2
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0-50℃
材質(Oリング)EPDM
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状エルボ
袋ナットの継手。配管から取り外しがしやすいように。
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)400
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC
形状カップリング
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)68
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!
ローリングプラグ オネジ取付用
モノタロウ
¥679
税込¥747
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
仕様カプラソケット用プラグ
質量(g)48
使用温度(℃)-10~60
設定圧力範囲(MPa)0~1.5
小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150
関連資料(0.06MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
関連資料(0.05MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
下水道取付管用ゴム輪受口片受直管。
呼び径150
関連資料(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法t(mm)5
材質(パッキン)SBR
下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。
用途屋外排水用
形状エルボ
呼び径100×100
型番70259
アズワン品番64-5112-83
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
下流側接着受口。自在角度0°~13° 。
用途屋外排水用
形状エルボ
呼び径100×100
型番70258
アズワン品番64-5112-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法t(mm)5
材質(パッキン)SBR
下水道用自在直管です。
用途下水道塩ビ管
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、Pトラップ用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
「サイフォン型自動給水器」
洗浄かごにピペット等をいれ硫酸そうで洗浄後、洗浄器に入れ水洗します。洗浄器(自在継ぎ手付き)は水道につなぎ、水道水で自動サイフォンにより水位が上下して洗浄できます。
材質塩化ビニル
内径×高さH(Φmm×mm)自動洗浄器:180×700、洗浄かご:175×550(取手部の外径寸法)、硫酸そう:200×650
1個
¥54,000
税込¥59,400
8日以内出荷
関連キーワード