色シルバー
寸法L(mm)102
寸法H(mm)35~120
仕上SUS304素地
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
サイズN3.5Ⅱ 勾配なし
分類受金具(ステンレス)
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
タイプリブタイプ
仕上亜鉛メッキ
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
関連キーワード