一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
ストッパー回転ストッパー付
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様ねじ込み式、自在式
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
ストッパー回転ストッパー付
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3305
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)26
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)97
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)700
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、自在式
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3299
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)97
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)800
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。
車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂
形状自在車
荷重種別超重荷重
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ベアリングベアリング入
表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3293
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)97
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)800
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3197
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)26
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)700
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)75
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
車輪幅(mm)26
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
次へ