「自撮り 三脚」の検索結果
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋
対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等
縮長(mm)約450~1600
アームロック式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様【連続待機日数】約229日
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
使用電池CR2032
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約100時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く
地上高さ(mm)約127~180
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色ホワイト
質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
仕様【連続待機日数】約180日
セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS
質量(g)三脚:約175
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185
アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1220
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約40時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 4.2 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)
使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎。最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画
セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています)
材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)147
寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5
充電時間約90分(充電環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16
内蔵電池リチウム:55mAh
耐荷重(g)300
光色白色・暖色・MIX
調光方式3段階
通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容三脚(ホルダー一体)、取扱説明書
材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス
色ブラック
質量(g)約165
外形寸法(mm)約Φ30×H200※突起部除く
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm
地上高さ(mm)約230~840
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1
材質アルミ合金、PA+GF、TPR
寸法(mm)180×31×55
質量(g)184
耐荷重(kg)≦1
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g
質量(g)159
規格(電波)Bluetooth 4.0
段数6段
グリップ径(Φmm)28
最低高さ(mm)250
縮長(mm)183
最大長(mm)685(自撮棒時:740)
使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内
電波周波数2.4gHz
様々なシーンで使える三脚&自撮り棒です。6.5インチまでのスマートフォンに取り付けが可能です。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・ステンレス
色ブラック
質量(g)三脚:約123、スマートフォンホルダー:約55
寸法(Φ×高さH)(mm)約30×254※突起部除く
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm
地上高さ(mm)約280~370
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。
付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)
質量(g)約182
段数8段
対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります
最低高さ(mm)約240(スタンド時)
縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30
最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)
リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。
ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミニウム、シリコン、ABS
質量(g)約154(電池含)
使用電池CR2032
連続動作時間約100時間
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
カメラでは三脚として使用タブレットにはスタンドとしても使用可能
色ブラック
質量(g)60
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。
パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。
360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。
ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。
質量(g)180
段数6段
全高(mm)1020
最大パイプ径(mm)25
取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
縮長(mm)220
最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと)
適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1060
縮長(mm)515
付属品収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)1320
最大パイプ径(mm)19
アズワン品番64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色ブラック
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g)40
最低高さ(mm)33
収納寸法(mm)31×83
取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)
推奨荷重600g
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。
伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。
また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。
カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。
さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。
また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。
対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80
仕様直付け式カメラ台
材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂
ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4
段数3段
最大径(Φmm)15.5
縮長(mm)177
伸長(mm)423
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
2-in-1スマホ、タブレットホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
適合サイズ(cm)スマホ:5.5~9.0、タブレット:11.8~19.5
ねじ穴数2個
色黒
耐荷重(g)約1000
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
質量(g)68
ねじ規格1/4ネジ
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)216
長さ(cm)収納時:24
全長(cm)105(三脚部分含む)
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)285
長さ(cm)収納時:21、伸長時:51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
タブレット、スマートフォン両方で使える、三脚&自撮り棒です。13インチまでのタブレットを固定できる大型ホルダーが付属します。
セット内容三脚、ホルダー、取扱説明書
材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー:ABS・ステンレス
色ブラック
質量(g)三脚:約123、ホルダー:約157
外形寸法(mm)約Φ30×H355※突起部除く
対応機種4.7~8.4、8.7~13インチ 各種スマートフォン・タブレット (ホルダー 挟み幅 A、B、C、Dの4種類)A:143~198mm、B:143~225mm、C:63~115mm、D:63~140mm※縦のサイズが225mm以上のタブレットについては、縦置きでの設置が出来ません。
地上高さ(mm)約380~470
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
広い場所や全身撮影におすすめ。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンがついています。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
仕様【連続待機日数】約180日
セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABS
色ブラック
対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm~85mm)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約40時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書、ミニ三脚
色ブラック
質量(g)約512(三脚他を含む)
ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)
コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)
全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)2
固定方法三脚穴(1/4インチ)
保証期間1年間
定格入力電力10W
光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません
明るさ(Lm)約95~1100(理論値)
LED使用数(個)【LED】48+48
演色指数(Ra)93~96
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚
質量(g)370(バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3
充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)
バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉
可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)
タッチスクリーンなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書、ミニ三脚
色ブラック
質量(g)約385(三脚他を含む)
ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)
コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)
全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法三脚穴(1/4インチ)
保証期間1年間
定格入力電力7W
光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません
明るさ(Lm)約70~640(理論値)
LED使用数(個)【LED】28+28
演色指数(Ra)93~96
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
卓上での撮影におすすめ。ポケットにも入る超小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトな2Wayタイプの三脚&自撮り棒です。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質三脚:ABS、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色ブラック
質量(g)三脚:約28、スマートフォンホルダー:約32
寸法(Φ×高さH)(mm)約30×150※突起部を含む
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm
地上高さ(mm)最大約110(三脚として使用時)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ユニバーサルスマートフォンクランプ。
1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。
セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。
製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。
8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027
高さ(cm)全伸:10.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)305
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計のスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。持ち運びしやすく、手軽に全身撮影や広い場所での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約860mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約340mmから約970mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)215
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×49×190
アーム長さ(mm)最大860(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)340~970(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)285
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
手ブレを軽減しながら動画撮影ができるハンドグリップ付きスマートフォンホルダーです。グリップには指にフィットする凹凸があり、太さもあるので片手でしっかりと握れます。ホルダー上部には、カメラやライト、マイクなど撮影に必要な機器が取り付けられるアクセサリーシューが付いています。
セット内容ハンドグリップ、スマートフォンホルダー
材質ハンドグリップ:ABS・鉄・ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・鉄・ゴム・EVA
色ブラック
質量(g)ハンドグリップ:約66、スマートフォンホルダー:約28
対応機種4.7~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約65~90mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドグリップ:約56×32×125、スマートフォンホルダー:35×26×81
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー
材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA
色ブラック
質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23
寸法(Φ×高さH)(mm)約35×420※突起部除く
対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー
地上高さ(mm)約430~1410
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
360度カメラに最適なアクセサリー、セルフィスティック360。ダイナミックな全天球動画撮影にスティックが映り込まない先端設計で、360度カメラに最適です。6段階に格納されるスティックは、使用時最大99cmまで伸ばすことができ、格納後は21.5cmまでコンパクトに。カメラを取り付けて、最大に伸ばした際にも安定してご使用いただけます。また、グリップの底部はアルミ製でメスネジが切られており、三脚の延長棒としても使用可能です。
仕様6段階格納式収納システム
質量(g)105
全高(mm)990
縮長(mm)215
耐荷重(g)250
マウント1/4インチネジ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
安定性のある三脚として、またホルダー部分が収納でき持ち運びやすい自撮り棒として撮影可能な2WAYアイテムです。グラつきにくく安定性のある三脚で全身撮影可能。遠隔シャッター:端末とシャッターリモコンをBluetoothで接続し離れた場所からシャッターが切れます。ホルダー部分まで収納できすっきりコンパクト!。スマートフォンを縦向きでも横向きでも設置可能なスマホクリップ
材質ABS、アルミニウム
通信方式Bluetooth Ver4.2
製品質量(g)(約)149
製品サイズ(mm)最長時:(約)奥行32×幅38×高さ730、収納時:(約)奥行32×幅38×高さ215
耐荷重(g)約500
通信距離(m)最大見通し約10
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金
奥行(mm)44
ねじ(上部)1/4ねじ
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4
材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
質量(g)172
適合品番Ace Pro 2、X4、Link 2、Link 2C、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)300
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m)
色ホワイト
質量(g)約54
ケーブル長(m)約1
外形寸法直径約90mm×奥行約41mm
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
全光束(Lm)約25~75
定格入力電圧(V)5
連続使用時間約4時間30分~12時間
色温度3000-6500K
定格入力電流(A)0.5
動作温度0~40℃
固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年間
定格入力電力2.5W
充電池電圧(V)3.7
充電池タイプ充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1000
LED使用数(個)20+20
使用可能回数500回(くり返し)
調光の可否3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。
写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。
360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
材質ABS
質量(g)約80
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124
取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ
取扱説明書なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
4
次へ