57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む) 仕様【連続待機日数】約229日 セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き) 材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時) 使用電池CR2032 保証期間6カ月間 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約100時間 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetooth 3.0 class 2 プロファイルHID (Human Interface Device) 地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時) 使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム 動画あり
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質アルミニウム、シリコン、ABS 質量(g)約154(電池含) 使用電池CR2032 連続動作時間約100時間 BluetoothBluetooth 3.0 class 2 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質アルミ、シリコン、ABS 質量(g)約104(電池含) 使用電池CR2032 連続動作時間約100時間 BluetoothBluetooth 3.0 class 2 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×135
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
仕様【連続待機日数】約180日 セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定) 材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS 質量(g)三脚:約175 対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185 アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1220 保証期間6カ月間 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約40時間 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetooth 4.2 class 2 プロファイルHID (Human Interface Device) 地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時) 使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
寸法(mm)約50×25×12(本体のみ) 質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)3 定格消費電力(W)3m 対応機種THETA Z1/V/SC2 電池CR2032 電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合) 使用環境湿度(%)85(結露しないこと) BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠 通信距離(m)約10
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
ホワイト 質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24 セット内容三脚、スマートフォンホルダー 材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時) 地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎。最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画 セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています) 材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ 質量(g)147 寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5 充電時間約90分(充電環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16 内蔵電池リチウム:55mAh 耐荷重(g)300 光色白色・暖色・MIX 調光方式3段階 通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-3
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80 仕様直付け式カメラ台 材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂 ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4 段数3段 最大径(Φmm)15.5 縮長(mm)177 伸長(mm)423
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

Bluetoothにより、スマホのシャッターを切ることができる小型のリモコンです。 コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、操作部をブルーにすることで、わかりやすくしています。 本体右側面には、電源スイッチを装備。 使わないときは電源をOFFにすることで、誤作動を防ぎます。 シャッターの作動を確認するグリーンランプを備え、電池切れなども容易に確認できます。 底面にはシューに対応する取り付け部分があり、スリックモバイルリンクシリーズ三脚に取り付けて持ち運ぶこともできます。 携帯に便利なストラップが付属。
質量(g)10 番号技適:R210-187661 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×12 使用電池CR1632×1(付属:お試し用)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン) 動画あり
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g 質量(g)約270 段数7段 グリップ径(Φmm)32 縮長(mm)約240 最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時) リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Coleman セルフィースタンド Velbon(ベルボン) 動画あり
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g 質量(g)159 規格(電波)Bluetooth 4.0 段数6段 グリップ径(Φmm)28 最低高さ(mm)250 縮長(mm)183 最大長(mm)685(自撮棒時:740) 使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内 電波周波数2.4gHz
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容三脚、スマホホルダー 材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA ブラック 質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23 寸法(Φ×高さH)(mm)約35×420※突起部除く 対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー 地上高さ(mm)約430~1410
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SLIK(スリック)マルチポッド3×4R
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)。3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ。・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応。スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205) 段数延長棒部分:6段 全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780) 最大パイプ径(mm)延長棒:20 縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215) アズワン品番64-9507-02 最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

SmallRig社のトライポッドグリップと「リモコン ML-L7」がセットになった「SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット」。手持ちでの動画撮影時にグリップとして使用すると、ハイアングルでの撮影や自分撮りがより容易になります。ミニ三脚としても使用でき、カメラから離れて両手をフリーにして自分撮りする際にも便利です。リモコンML-L7を使って、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます(カメラとBluetooth(R)接続)。マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能です。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。※リモコンで可能な操作はカメラによって異なります。詳しくはお使いのカメラの「活用ガイド」をご覧ください。耐荷重:約1500g。ボディー、レンズ、スピードライト、アクセサリーを組み合わせて、総重量1500g以下となるようにご使用ください。
対応機種Z fc、Z 50、Z 30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×175 質量(g)約200
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24 セット内容三脚、スマートフォンホルダー 材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く 地上高さ(mm)約127~180
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書 材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン ブラック 質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32 対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除く アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時) 地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。
適合機種WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225 長さ(cm)収納時:36 全長(cm)300 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Coleman セルフィーマルチスタンド Velbon(ベルボン) 動画あり
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。 付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm) 質量(g)約182 段数8段 対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります 最低高さ(mm)約240(スタンド時) 縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30 最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時) リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧) 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。 ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)305 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271 アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)285 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271 アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

広い場所や全身撮影におすすめ。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンがついています。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。 仕様【連続待機日数】約180日 セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABS ブラック 対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm~85mm) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約40時間 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g)約512(三脚他を含む) ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く) コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型) 全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)2 固定方法三脚穴(1/4インチ) 保証期間1年間 定格入力電力10W 光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません 明るさ(Lm)約95~1100(理論値) LED使用数(個)【LED】48+48 演色指数(Ra)93~96 動作温度範囲(℃)0~40 調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 発光方式広域発光(点灯)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g)約385(三脚他を含む) ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く) コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型) 全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法三脚穴(1/4インチ) 保証期間1年間 定格入力電力7W 光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません 明るさ(Lm)約70~640(理論値) LED使用数(個)【LED】28+28 演色指数(Ra)93~96 動作温度範囲(℃)0~40 調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 発光方式広域発光(点灯)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

安定性のある三脚として、またホルダー部分が収納でき持ち運びやすい自撮り棒として撮影可能な2WAYアイテムです。グラつきにくく安定性のある三脚で全身撮影可能。遠隔シャッター:端末とシャッターリモコンをBluetoothで接続し離れた場所からシャッターが切れます。ホルダー部分まで収納できすっきりコンパクト!。スマートフォンを縦向きでも横向きでも設置可能なスマホクリップ
材質ABS、アルミニウム 通信方式Bluetooth Ver4.2 製品質量(g)(約)149 製品サイズ(mm)最長時:(約)奥行32×幅38×高さ730、収納時:(約)奥行32×幅38×高さ215 耐荷重(g)約500 通信距離(m)最大見通し約10
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約531(クリップスタンド他を含む) ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く) コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型) 全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】約160×112×708、【リングライト】160×19×166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法クリップ 保証期間1年間 定格入力電力7W 光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません 明るさ(Lm)約70~640(理論値) LED使用数(個)【LED】28+28 演色指数(Ra)93~96 動作温度範囲(℃)0~40 調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 発光方式広域発光(点灯)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スッキリコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利♪スマホスタンド部は縦200°縦360°回転可能だから好きな角度で使えます。最大展開63cmと伸びる自撮り棒は持ち手部分が三脚になるから、スマホを自立させての撮影も可能です。リモコンを使用すれば幅れた場所からも撮影ができます。観光や旅行、運動会などのイベントに、ライブ撮影やオンライン会議など様々なシーンでご利用いただけます。
材質PP・スチール・EVA 質量(g)115(電池込み) 電源(V)CR1632 3リチウムボタン電池×1(テスト電池付属) 対応機種Bluetooth対応のスマホ、横6~8.5cm、奥行約1.2cmまで。耐荷重350gまで 送信出力class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:3.6×4.5×18.5、最大展開時:19×17×63 周波数(GHz)2.4 Bluetoothversion5.2/通信距離10m 対応プロファイルHID
1台
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン 材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE) 質量(g)172 適合品番Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3 伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18 耐荷重(g)300
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

マグネトで簡単にスマートフォンを装着できるMagSafe対応の自撮り棒です。全体最約105cmの長さや安定性のある三脚のため、屋内・屋外どんなシーンでも活躍する便利グッズです。付属のワイヤレスリモコンで遠くからでも撮影可能です。付属のメタルリング装着でMagSafe対応機種以外でもお使いいただけます。
材質本体:ABS、アルミニウム、メタルリング:ステンレス 対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上 対応機種MagSafe、Qi2対応機種、メタルリング装末端 通信方式Bluetooth ver4.2 製品質量(g)(約)189 製品サイズ(mm)最長:(約)幅58×奥行54×高さ1050、収納時:(約)幅58×奥行54×高さ210 耐荷重(g)約500 リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能、連続で撮影した場合約300回使用可能 待機時間リモコン:約8ケ月 通信距離(m)最大:見通し距離約10
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ライトの調光が6段階になってリニューアル!。三脚:縦向きの時はライト2個取付け!。自撮り棒:横向きの時はライト1個取付け!。ワイヤレスリモコン。離れた場所から撮影できる
付属品ケーブル:USB(A):Type-C、長さ:約20cm 材質ABS、ステンレス 対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最長:(約)50×35×700、収納時(mm):(約)50×35×184 寸法(cm)ライト:約3×4、スマホホルダー:約6.5~9.5 通信方式Bluetooth ver5.2 製品質量(g)約122 充電時間(時間)ライト:約1 耐荷重(g)約300 リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能 待機時間リモコン:約8ケ月 通信距離(m)最大:見通し距離約10 最大点灯時間ライト:約1時間(弱で使用時)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン 寸法(mm)105×57×31±5 質量(g)118±5 対応OSiOS、Android、Harmony OS クランプ幅(mm)(スマホ)60-85 バッテリーCR1225 バッテリー電圧(V)3 バッテリー容量(mAh)48 耐荷重(g)500 折りたたみ寸法(mm)104 動作距離(m)最長:10
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書 寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2 ホワイト ダイナミック型 質量(g)12.5 感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW マイクロホンCondenser Microphone型 再生周波数(Hz)20~20K プラグ形状USB Type-Cコネクター 関連資料(0.67MB) インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)14.2
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階 質量(g)約130 外形寸法(mm)約165 ねじ1/4インチネジ対応 電源USB給電(5V/2A) 光源LED 照明暖光・MIX・白光 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)72
1個
929 税込1,022
当日出荷

長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能 付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、 質量(g)291(バッテリー含まず) 電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123 レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム 連続使用時間(分)96 インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応) ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF 充電時間(時間)2 画質ハイビジョン パソコン動作環境Windows11
1台
15,273 税込16,800
当日出荷

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m 付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約270 外形寸法(mm)W61×D75× H210~700 バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh 充電時間約3時間30分 動作温度5℃~40℃ 動作時間約3時間 動作湿度(%)10~70(結露なきこと) 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.2
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ オリンパス 動画あり
さらに軽く、さらに高画質に進化。本格的な撮影を存分に楽しめる小型軽量一眼。 一眼カメラとして最軽量クラスの小型軽量ボディーに、さらなる高画質を実現するイメージセンサーや画像処理エンジン、強力なボディー内5軸手ぶれ補正など本格的な性能を凝縮しました。スムーズに開く下開きのモニターも採用し、自分撮りも楽々。子供の成長記録を残したいファミリーをはじめ、一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、幅広い層にフィットするミラーレス一眼です。 セルフィーに最適 手や腕に負担の少ない小型軽量ボディーに、下開きのモニターと自分撮り専用の撮影モードを搭載。片手でカメラを持っての自分撮りを快適に楽しめます。 充実の撮影機能 豊富な撮影機能を持つOM-D E-M10 Mark IVなら、一眼カメラだからこその印象的な写真を簡単かつ高画質に撮ることができます。息をのむような美しい4K動画の撮影にも対応しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC 型式マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ 使用温度範囲(℃)0~+40(動作時)、-20~+60(保存時) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 端子種別USB / リモコン端子:USB Micro-B / なし、フラッシュ端子:ホットシュー 本体質量(g)約362 表示罫線なし / 方眼 / 三分割 / 黄金分割 / 目盛 / 対角線 / 動画罫線、水準器表示可 記録方式【動画】MOV(MPEG-4AVC/H.264) 有効画素数約2030万画素 マイクロフォン部風切り音低減、録音レベル調整 インターフェースUSB2.0(Hi-Speed) 角度調整範囲可能(チルトタイプ)、上:約80度、下:約180度(自分撮り対応) 色温度ファインダー調整:手動(輝度±2ステップ / 色温度±3ステップ)、モニター調整: ±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池BLS-50 ファインダーアイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット 防塵防水性能スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) 視野約100% / 約1.23倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) 測光精度範囲:低輝度側(EV)-2 / 高輝度側(EV)20(ISO100相当、F2.8レンズ使用) モード測距点:オールターゲット、シングルターゲット(標準)、グループターゲット(9点) シャッター速度(秒)(電子制御フォーカルプレーンシャッター)約1/4000~60 記録ファイル形式JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 液晶モニター3.0型可動式液晶/約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネル フォーカスモード:シングルAF(S-AF)、コンティニュアス AF(C-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、シングルAF(S-AF+MF)、追尾AF(C-AF+TR) 測光方式TTL撮像センサー測光: 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト / シャドウ 露出補正±5EV(1/3EVステップ)(ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで) 撮影可能コマ数連写H・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写H・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで静音連写H・最高速時 [RAW]:約42静音連写H・最高速時 [JPEG LF]:約49静音連写L・最高速時 [RAW]:約945静音連写L・最高速時 [JPEG LF]:カード容量一杯まで 記録画像サイズRAW:5184×3888 / JPEG:5184×3888~1280×960 音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz) 画像編集動画編集:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む) 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF 画面サイズ17.3×13mm AFモードハイスピードイメージャAF 手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)、効果:ボディー内手ぶれ補正 補正段数:4.5 手ブレ補正モードS-IS ON、OFF マイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー 言語表示日本語、英語含む34言語 画素数カメラ部有効画素数:約1605万画素、総画素数:約1720万画素 連続撮影可能枚数(ライブビュー撮影)(常温)360 使用環境湿度(%)30~90(動作時)、10~90(保存時) ISO規格(マニュアル)200-25600 コントラスト測距点AF:121点 発色設定:Vivid、Natural 記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) 無線通信方式内蔵(IEEE 802.11b / g / n) 撮影センサー4/3型Live MOS センサー 連続撮影速度[連写H]:約8.7コマ/秒[連写L]:約5コマ/秒[低振動連写L]:約4.8コマ/秒[静音連写H]:約15コマ/秒[静音連写L]:約6.3コマ/秒 調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル) 輝度調整ファインダー:自動調光機能(キャッツアイコントロール)、モニター:±7ステップ調整 Bluetooth内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) 焦点距離1種類 プリントプリント予約(DPOF) アスペクト比1.33(4:3) レンズマウントマイクロフォーサーズマウント Wi-Fi位置情報付加機能:可、スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写 / ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、動画撮影(画質は限定)、スマホワイヤレス撮影:不可、画像シェア機能:可、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続 HDMI規格HDMIマイクロコネクター(タイプD)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Web会議やオンライン飲み会などの自撮りや物撮りに便利なセルフライトです。 被写体や表情をパッと明るくキレイに撮影できます。メイクアップの時にも活躍します。 暖色・白色・ミックスの3種類の光源モードを搭載。 スタンドは収束してハンディータイプの自撮り棒に変形可能です。 リモコン付きで操作性も抜群、インカメラ・アウトカメラ両用でSNS用の撮影にぴったりです。
用途ライティングに。 質量(g)395 電源USB給電式:入力DC5V/2Aまで 直径(Φcm)リングライト:26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×265×390 LED3色:暖色、白色、ミックスカラー 明るさ10段階調整
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷