ステンレス網は16メッシュです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215
仕上バフ研磨
有効換気面積(cm2)158
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔
種類換気フード
付属品ビス付き
色ミルキーホワイト
材質スチロール樹脂
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉
埋め込み寸法(mm)Φ85~90
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
仕上#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
有効換気面積(cm2)64
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
エクステリアにマッチする新デザイン
開閉式防鳥網付・取付ビス付
付属品取付ビス(SUS 4×38)×4本
材質ステンレス製
埋め込み寸法(mm)23
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ホワイト
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.56MB)
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ベージュ
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)10YR7.3/1.2
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
質量(kg)20
幅(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
電圧(V)100
種類V-604KQ7-BL後継機種
接続パイプ(Φmm)150
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
型BL規格排気型3型
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
電圧(V)100
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5
電圧(V)100
幅(mm)600
奥行(mm)650
タイプ壁スイッチタイプ
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29
種類V-604KQESW7後継機種
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335
ファンシロッコファン
高さ(mm)600
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5
タイプ壁スイッチタイプ
ファンシロッコファン
幅(mm)750
奥行(mm)650
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23
高さ(mm)600
接続パイプ(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20
種類V-754KQESW7後継機種
1台
¥89,980
税込¥98,978
29日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×160
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×160
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
幅(mm)600
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)20
ファンシロッコファン
種類V-6047KQ7-BL後継機種
型BL規格排気型4型
高さ(mm)700
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
関連資料図面(0.67MB)
組立式
用途浅形レンジフード用部材
材質亜鉛鋼板
適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2
質量(kg)1
板厚(mm)8
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し
材質オール樹脂製
色ホワイト
タイプ差圧式タイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数1台
呼び径(Φmm)150
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
水だけでサッと使える!汚れを分解するセスキクリーナー&こびりついた汚れを落とすメラミンクリーナーのダブル機能のキッチン清掃用品。コンロまわり・レンジフード・キッチンタイルなどの油汚れに。界面活性剤を使わず、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です
用途コンロまわりの油汚れ、レンジフードの油汚れ、キッチンタイルの油汚れに
材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂、炭酸水素ナトリウム)、メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
枚数12
1枚の寸法(mm)70×7×50
商品タイプ本体
1個(12枚)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
アズワン品番65-3904-12
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
関連キーワード