14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビクトリー天然水 ピュアの森
エコ商品
環境省選定「名水百選」 天然水 ピュアの森(ナチュラルミネラルウォーター)は、山々に囲まれ自然に恵まれた環境省の名水百選にも選定されている長良川中流域。 その地下深く長い年月をかけて濾過された天然水を、衛生的に非加熱濾過で処理し製造しました。
容量(mL)500 硬度2.7mg/L(軟水) pH値7.3 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0 タンパク質:0g 脂質:0g ナトリウム:0.34mg カルシウム:0.85mg カリウム:0.04mg マグネシウム:0.15mg 再生紙使用マーク適合
1箱(500mL×24本)
2,198 税込2,374
翌々日出荷

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品保冷剤パック2個、リモコン 消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz) タンク容量(L)3.2 本体質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 風量調整3段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
9,590 税込10,549
当日出荷

ダイヤコーポレーション水切り石けん置き
エコ商品
水がたまらない石けん台!洗面台のフチから自然に排水できる水がたまらない石けん置きです。洗面台のふちに置くだけで、溜まった水を自然に排水できます。 石鹸がぬるぬるしにくく、いつも快適に使用でき、溶けにくく、長持ちします。洗面台のふちに掛けなくても水がこぼれていかないので、通常の石けん台と同様に使えます。
材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×13×2.3 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
当日出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 6枚羽根
エコ商品
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 直径(Φmm)1200 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 再生紙使用マーク適合
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。 独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。 また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。 これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな 風合いが長く続くことに成功しました。
材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40% ホワイト 機能抗菌・防臭 再生紙使用マーク適合
1組
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロワークチェアー スウィング ミニ ルネセイコウ 動画あり
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
質量(kg)6 高さ(mm)650 種類折りたたみ椅子 肘掛なし 材質(シート)ビニールレザー 機能スィング機能、座高調節式 材質(フレーム)スチールパイプ 座高(mm)570~330 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770 再生紙使用マーク適合
1脚
16,980 税込18,678
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
エコ商品
バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
仕様調光器不可 カバーアクリル(透明) 質量(kg)0.6 タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a) 取付方式グローブ:ねじ込式 消費電力(W)9.3 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色/フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)45.1 皮相電力(VA)10(100V) 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(オフホワイト) 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。 独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。 また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。 これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな 風合いが長く続くことに成功しました。
材質本体:綿100%、袖口ゴム部:綿60%、ポリエステル40% ホワイト 機能抗菌・防臭 再生紙使用マーク適合
1組
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座面下に組込んだ弾性体の作用により、着座席の動きに合わせて前後左右に座面が揺動します。座ユーを使ってあぐらをかくと、座面が大きく前項して骨盤を支えるため、背筋が伸びて立っている時のような自然な姿勢となり、姿勢が良くなるので腰や背中や肩など身体への負荷が軽減されます。
材質アクリル/スチールパイプ 質量(kg)4.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×350 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面下に組込んだ弾性体の作用により、着座席の動きに合わせて前後左右に座面が揺動します。座ユーを使ってあぐらをかくと、座面が大きく前項して骨盤を支えるため、背筋が伸びて立っている時のような自然な姿勢となり、姿勢が良くなるので腰や背中や肩など身体への負荷が軽減されます。
材質アクリル/スチールパイプ 質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×145 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルネセイコウスイング座椅子 背付き座ユー
エコ商品
座面下に組込んだ弾性体の作用により、着座席の動きに合わせて前後左右に座面が揺動します。座ユーを使ってあぐらをかくと、座面が大きく前項して骨盤を支えるため、背筋が伸びて立っている時のような自然な姿勢となり、姿勢が良くなるので腰や背中や肩など身体への負荷が軽減されます。
材質アクリル/スチールパイプ 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×340 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約5.7 消費電力(W)約530 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31 使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

iPhone8/7/6s/6兼用 衝撃吸収フィルム 指紋防止・クリアタイプ 衝撃吸収 衝撃吸収素材により、液晶パネルに100gの鉄製品を1.5mの高さから落下させても割れません。(テスト済) 指紋防止 指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。 高光沢 不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現。 気泡ゼロ 特殊なシリコン粘着剤により、自然にエアーが抜け気泡が入らない。 貼り直しOK 失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収、指紋防止、高光沢、気泡ゼロ、貼り直しOK 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷