20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。 セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:1.4W 蓄電池電圧(V)6 表面反射シート下地白色・矢印赤色 LED 蓄電池容量(Ah)3.4 点滅数(回/分)200 LED使用数(個)22 発光時間(時間)24
1セット
86,980 税込95,678
4日以内出荷

風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm)756×450 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池単一電池2本(別売) 点灯方式点滅/流動 LED赤30個 点灯時間約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406 材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS 質量(g)4800 連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
1台ほか
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED矢印板 電池式 モノタロウ 動画あり
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450 材質アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg)約4.0 使用電池単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60 LED使用数(個)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1106050113 アローシートミニ グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印板 寸法(幅W×高さH)(mm)480×280 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-33 マグネット6個 LED使用数(個)(赤)28
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

LED矢印板 ジェイウィン(J win) 動画あり
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質アルミフレーム、赤色リフレクター 電源単1電池×2本(別売) 点灯方式点滅/流動/交互点滅 点灯時間(時間)約40
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1106050112 LEDアローシート グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印 寸法(幅W×高さH)(mm)840×450 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-32 マグネット10個 LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105 電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本 機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能 点灯方式点滅・流動 ソーラーパネル出力1.5W LED赤・30個 点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質強化プラスチック 寸法(mm)(レンズ部)Φ123 長さ(mm)265 質量(g)約470(電池含) 電源単1×2本 3V 2P LED高輝度 8個 電池寿命約1.5ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360 トラスコ品番452-8760 材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂 質量(kg)8 ホワイト/レッド 電源単1×2本 表示内容矢印 LED使用数(個)30
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池 電源単3乾電池×6本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)860×470 ハトメ数8個 連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 光源LED×36灯 LED光源(mcd)8000(MAX) マグネット10個 発光パターン点滅・流動切り替え式
1枚
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432 仕様昼夜照度自動切替機能付 質量(kg)4.7(電池別) 電源単一乾電池×3本 LED色レッド フレーム(mm)370×755 LED使用数(個)32 設置位置5~20m間隔
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池 電源単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)540×395 ハトメ数6個 光源LED×24灯 マグネット6個 発光パターン点滅・流動切り替え式
1枚
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途誘導等の用途に使用してください。 材質裏・ABS 寸法a(mm)112 寸法b(mm)105 寸法c(mm)40
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業矢印板
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途工事現場や駐車場内に 仕様全面反射 トラスコ品番135-1553 材質アルミ 質量(kg)6 高さ(mm)480 縦(mm)560 横(mm)900
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途工事現場に。 材質ターポリン 高さ(mm)280 間口(mm)480 表示内容矢印
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)