23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取り付け専用タイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ前出し 仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×490 仕上ヘアーライン
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール ブラウン 質量(kg)8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×350×990
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

グリーンライフポスト用ポール
底面・背面取付可能の2WAYタイプ。
材質(パイプ)18-8ステンレス、(台座)ABS樹脂 シルバー、(台座)ブラック
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。 ベーシックなシングルスタンドポール。 他社製ポストも取り付け可能です。
材質ステンレス、樹脂成型品、その他
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンライフポストスタンド
施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置 幅43×奥行25cmまでのポストが取付可能
材質スチール(焼付粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×29×83.5
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg)3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製でサビません。 取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。 取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。 市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂 レッド 付属品取付ねじ×4本 質量(g)1230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き 材質スチール 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.22MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コーワソニアLuce 機能門扉
シリーズLuce 仕様ローマ字シール付 材質(本体)アルミ押出型材、(表札)アクリル樹脂 質量(kg)4.6 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×1900×80 仕上アルマイト
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質(ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後出し
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。 材質SUS304 投函タイプ前入れ前出し
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業 動画あり
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅と調和するモダンなデザインです。 幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。 市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
1台ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド 縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。 ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。 ポストカードサイズにバンドが付いています。 A4よこ型用
仕様●材質:PP●サイズ:316×20(~330)×235mm●カラー:ホワイト●厚み:1.8mm アズワン品番65-2291-94
1冊
1,300 税込1,430
翌日出荷

2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)50.4 ブラック 耐荷重(kg)50 長さ(cm)29.2 高さ(cm)41
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすいオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置 仕様【最大取り付け深さ】34.3cm、【壁面取付】非対応、【ユニット高さ】8U、【マウントレールプロファイル】G型、【取付け穴】角型(ケージナット用)、【対応規格】EIA/ECA-310-E、【ラックタイプ】2ポスト、【フレームタイプ】オープンフレーム 材質スチール ブラック 間口(mm)503 耐荷重(kg)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)296×503×409 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷