簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質ABS
線径(Φmm)3.8(ネット)
お店に合わせて選べる3色。ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
仕様キャスター:ストッパー無し
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)8.3
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)85×160
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
呼び寸法D(mm)400
呼び寸法W(mm)900
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
耐荷重(kg)30
付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615
最大積載量(kg)1.5
色(本体)ブラック
トラスコ品番252-5020
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
●看板プレートが取り付けられます。
●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714
最大積載量(kg)5
色(本体)ブラック
質量(kg)1.8
付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚
トラスコ品番252-5038
材質/仕上スチール/粉体塗装
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
スペースを有効活用できるスリムタイプ。脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。高さは3段階で固定することができます。
材質スチール製 粉体塗装
色白
ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容アウトサイドネット、固定金具3種
材質スチール
色ホワイト
ネット目50mmピッチ
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
仕様組立式
種別白
サイズW43×D25×H60cm ネット面
耐荷重3
アズワン品番61-7213-71
素材スチール製 粉体塗装
1個
¥6,620
税込¥7,282
7日以内出荷
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
色ホワイト
材質/仕上スチール/焼付塗装
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
呼び寸法W(mm)900
呼び寸法D(mm)400
色白
耐荷重(kg)30
付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質スチール・クロームメッキ白塗装
寸法(mm)ネット面:W860×H1590、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:900×500×1900
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード