37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。
材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム) 種類自吸式マグネットポンプ 使用温度(℃)0~40 適合粘度(mm2/s)0.3 呼び水初回のみ必要 ホース接続径(Φmm)20
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
許容押込圧(kPa)100以下 モータープロテクター手動復帰
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類自吸ポンプ 電動機防滴保護形 取扱液清水 液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
134,640 税込148,104
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用 付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)285 フランジ小判形 寸法D(mm)245 寸法W(mm)178 寸法Y(mm)230 寸法M(mm)202 寸法J(mm)240 寸法G(mm)121 寸法K(mm)140 寸法Q(mm)131.2 寸法U(mm)24 電動機全閉外扇屋外形 寸法W2(mm)89 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 寸法n-d(mm)4-12 構造(軸受)玉軸受
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。 付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 質量(kg)4 種類セルプラポンプ 極数2 羽根形状セミオープン 電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形 軸受種類玉軸受
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
許容押込圧(kPa)100以下 モータープロテクター手動復帰
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別自吸式 材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数2 構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上 寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g)60 対応食品衛生対応 接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
89,880 税込98,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
89,880 税込98,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE 材質(本体)ステンレス(SUS304相当) 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 接続形状Rcメネジ
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE 材質(本体)アルミ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE 材質(本体)PP 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)FKM(AFLAS) 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE 材質(本体)ステンレス(SUS316相当) 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 接続形状Rcメネジ
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別自吸式 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】PTFE【バルブボール】PTFE 材質(本体)PVDF(KYNAR(R)) 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種 質量(g)850 電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び水等が不要な自給式軽量小型液体ポンプ。シンプル設計で低コストを実現。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別直流式液体ポンプ
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜) 最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10 材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 電源(V)100~230 保護等級(モーター部)IP65 許容周囲温度(℃)+5~+40 許容温度(℃)(液体)+5~+80
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので、場所を選ばず飲料水がつくれます。 メーカー開発のチューブポンプを搭載し、軽量コンパクトながら、わずかな力でパワフルな給水が可能になりました。 大腸菌や一般細菌をろ過する高精度フィルターを搭載。 災害時に必要な機動力と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約4.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×270×700 容器容量(L)12 処理能力3L/min ポンプ自給式チューブポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

手動式ウイングポンプで毎分8リットルの給水能力。 軽量で移動が便利なキャリー式。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 フィルターは中空糸(0.04μ精度)と銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に町会やマンションなど数十件分の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約10.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×930 容器容量(L)12 処理能力8L/min ポンプ自給式アルミウィングポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合
1台
279,800 税込307,780
11日以内出荷

手動で、一度にたくさんの飲料水をつくることが可能な中型浄水器。 4筒式浄水フィルターを採用し、高い処理能力と給水能力を両立。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、4筒式高精度フィルターを採用しています。 小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭・微粒子活性炭、コーラルサンド(サンゴ)と銀を組み合わせた高性能フィルターです。 プール水の塩素の除去はもちろん、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物も除去するとともに、炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約18.5(空) 能力ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化します ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×304×500 処理能力0.5m3/HR ポンプアルミ製ウィングポンプ(自給式給水3m) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
499,800 税込549,780
15日以内出荷

エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。 手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。 電気動力(モーターポンプ)のmizu-Q2000EVもラインナップしました。 パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。 4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。 また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶) 材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ 質量(kg)約32.5 能力ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化します 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950 処理能力1m3/HR ポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
659,800 税込725,780
22日以内出荷

エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。 手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。 パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。 4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。 また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶) 材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ 質量(kg)約32.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950 処理能力1m3/HR ポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
699,800 税込769,780
22日以内出荷