9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E 圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現 複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供 ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション 幅広いフレームへの対応 広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11 寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146 シリーズカラー 質量(g)674(平均) シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクブレーキ用クランクセットです。
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146 タイプホローテック2 スピードタイプリア対応スピード:11スピード 対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB 使用チェーンHG-X11 寸法PCD(mm)110
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 中空タイプの超軽量ホロープレート(L)仕様 デュオオーバルギア入門モデル(W1T) 5アーム仕様(対応クランク:シマノ、スラム、FSA、RIDEA) リア対応スピード:9~10S
材質アルミニウム(AL7075)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)