26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS クランク ウルトラトルク 12s
変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。 UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。 左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。 あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。 チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品チェーンリングボルト タイプBB:四角 スピードタイプトラック
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148 ブラック シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー 質量(g)700(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現 複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供 ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション 幅広いフレームへの対応 広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11 寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146 シリーズカラー 質量(g)674(平均) シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カンパニョーロ POTENZA パワートルク 11s 39-53T クランクセット
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高レベルのアルミ製グループセットが、プロフェッショナルライダーのバイクに装着されているカーボンバージョンと同等の、レースを制するべきシフティングパフォーマンスを獲得し登場しました。 HO(ハイドロリックオプティミゼーション)ジオメトリ--ディスクブレーキ用、 リムブレーキ用フレームと双方との完璧な適合性-145.5mmのQファクター-ウルトラトルクアスクル-すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン-8ボルトで固定する、 効率的な取付設計-カンパニョーロウルトラトルクBBアップが必要
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクブレーキ用クランクセットです。
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36T ガードチェーンガード:なし
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36T ガードチェーンガード:なし
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード
歯数48-31T ガードチェーンガード:なし
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
18,900 税込20,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード
歯数46-30T ガードチェーンガード:なし
1個
18,900 税込20,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24 付属品TL-FC40 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)