アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:172 mm
チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4
歯数36-26T
寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172
色シリーズカラー
質量(g)650(平均)
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:178 mm
チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数36-26T
寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178
色シリーズカラー
質量(g)662(平均)
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
関連キーワード