ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数40T
歯厚(inch)1/2×3/32
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
シマノ DEORE XT - ホローテック II - MTB クランクセット - 3×11スピード
仕様スパイダー/ギアアーム :4
適合【ボトムブラケット・チェーン】BB-MT800/BB-MT800-PA、HG-X11
歯数40-30-22T
寸法(mm)Qファクター:176
色シリーズカラー
質量(g)773.9(平均)
シリーズDEORE XT M8000 シリーズ
クランク長(mm)170
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-1 11/10/9スピード
ガードチェーンガード:あり
本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。
充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ
中空タイプの超軽量ホロープレート(L)仕様
デュオオーバルギア入門モデル(W1T)
5アーム仕様(対応クランク:シマノ、スラム、FSA、RIDEA)
リア対応スピード:9~10S
材質アルミニウム(AL7075)
関連キーワード