カテゴリ

  • 自転車部品(7)
  • 完成車(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)

「自転車 グリップ ハーフ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
春夏用ハーフフィンガー 1622000100 ROCKBROS(ロックブロス)春夏用ハーフフィンガー 1622000100ROCKBROS(ロックブロス)
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ
用途幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズ MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズMYPALLAS
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】 サビに強いパーツ使用で寿命が長い! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備! 通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1730幅(mm)560質量(kg)17.5高さ(mm)980~1000材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)740~850寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900変速段数6
グリップ ロング/ハーフ OGK技研グリップ ロング/ハーフOGK技研
989税込1,088
1ペア
4日以内出荷
CTBグリップロング/ハーフ OGK技研CTBグリップロング/ハーフOGK技研
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ製6段変速 かご LEDオートライト リング錠 MC509 MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル シマノ製6段変速 かご LEDオートライト リング錠 MC509MYPALLAS
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式幅(mm)1780高さ(mm)980~1020備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック奥行(mm)550本体質量(kg)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)760~860変速段数6段階
折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付きGRAPHIS
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品材質リム:アルミ備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライトフレームスチール本体質量(kg)約18.5ハンドルアップタイプ・差込式タイヤサイズ26inch適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)800~910寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010~1050×550×1800
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズMYPALLAS
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書・保証書・組立工具材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)18材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ本体高さ(mm)970~1020適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1720適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~860本体幅(mm)560
ハーフディンプルグリップ サギサカ(SAGISAKA)ハーフディンプルグリップサギサカ(SAGISAKA)
729税込802
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途修理交換用内径(Φmm)22.2
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウエルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフモノタロウ(171件のレビュー)
459税込505
1ペア
当日出荷
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130/90材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ) Palmy Sportsダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ)Palmy Sports
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ「ロング/ハーフ」の組み合わせ両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用
寸法(mm)(ロングタイプ)Φ22.2×130、(ハーフタイプ)Φ22.2×95
CTB用グリップ PALMYCTB用グリップPALMY(57件のレビュー)
509税込560
1ペア
当日出荷
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック全長(mm)120/70(ハーフ側)セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2
サングラス Rudy インカスXL RUDYサングラス Rudy インカスXLRUDY
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。 調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。
幅(mm)ブリッジ:20寸法(mm)テンプル:145質量(g)25.5フレームBASE 2クリップBASE 4
ニギリ シフト用 OGK技研ニギリ シフト用OGK技研
809税込890
1個
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら