43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55 材質鉄(PVCコーティング) 質量(g)80
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DixnaCross(ディズナクロス)Vシェイプシートポスト
ボルトの定番Vシェイプモデル。ディズナ 「V シェイプステム」 と共通カラー&デザインのスタイリッシュな1ポルトタイプのシートポスト。別売の30mm レールクランプにも対応
材質6061アルミ 長さ(mm)300 寸法(mm)27.2 質量(g)259 オフセット25mm クランプ寸法(mm)30・43
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷


カーボンシートポスト対応ボルト止め軽量クランプ。
用途ボルト止めの軽量クランプ。 ブラック 質量(g)18.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン 寸法(mm)60 ブラック
1個
489 税込538
当日出荷

DixnaCross(ディズナクロス)1ボルトシートポスト
軽量 2014アルミのサイドボルト。サイドからの1本ボルトタイプで、 サドルレールを抱え込み強力にホールドする。 。内径はオーバル加工し軽量ながら強靭。 。美しいクリアー塗装仕様はジェイフィットエバー FZハンドルとペアデザインのカラーマークとなる。 。別売の30mm レールクランプにも対応。
材質2014アルミ 長さ(mm)300 寸法(mm)27.2 質量(g)204 オフセット25mm クランプ寸法(mm)43
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
BLATTE BK
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS 01 アルミシートポスト 精密な角度調整が容易なM6シートクランプ2ボルトアジャストメント 6061アルミニウム製 3D鍛造
寸法(mm)セットバック:21 長さ(mm)350 質量(g)333 レール幅(mm)43
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用のサドル取付用ケース。 愛車に目立たないように取り付けて紛失や盗難時に簡単に追跡 スポーツ自転車専用アクセサリ 目立たないステルスデザイン(DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません) ボルトでしっかり固定
付属品六角レンチ、取扱説明書 材質[本体]PC、[ボルト、ナット]SUS 本体寸法(mm)50.5×57×26 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合サドル台[サドルレール幅]43mm、[太さ]Φ7mmのサドル ※スプリング付きのサドルには取り付けられない場合があります。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット 材質冷間鍛造アルミニウム 高さ(mm)11
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
MATTE UD 質量(g)185(27.2/350mm) オフセット25mm
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
寸法(mm)300 MATTE UD 質量(g)148(27.2/300mm) 径(Φmm)27.2 オフセット25mm
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
質量(g)204(±10) オフセット16mm
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
材質(ポスト)カーボン、UDカーボンマットフィニッシュ ブラック/ブラック 質量(g)272 オフセット20mm
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロオフセットのシンプル設計。ポスト内径をオーバル抜きしたオフセットゼロタイプ。 。ボディーはシンプルで美しく、前後2本のボルトによってサドル取付け角。度の微調節も確実且つ簡単に行える。別売の30mm レールクランプにも対応。
材質7075アルミ 長さ(mm)300 寸法(mm)27.2 質量(g)232 オフセット0mm クランプ寸法(mm)30・43
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DixnaCross(ディズナクロス)アキレスシートポスト ボディのみ
バイクをスマートに引き立たせる。前後に2ボルトで締付け内部はオーバル加工され強靭。 。車種を問わず合わせやすいスタンダードデザイン。
材質6061アルミ 長さ(mm)300 質量(g)234 クランプ寸法(mm)30・43
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiAL6V4 チタンボルト使用
ライトブルー 質量(g)10.5 寸法(Φmm)34.9
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷

スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。 ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。 ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。
材質6061-T6 ブラック 質量(g)254 オフセット25mm
1本
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量:177g前後 長さ:300mm 軽量のカーボンシートピラーです。 。2本のボルトで固定するタイプのやぐらが採用されており、固定力が上がっています。
寸法(mm)Φ31.6 オフセット15
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

サドル下でスマートに個性が光る。サイドから1ボルトで取付ける非常にスマートなシートポスト。他のヴェノ製品との組み合わせも良く、5mm オフセットによって攻めないポジションが自然に取れるとともに、シンプルでクールなスタイルを演出してくれる。
材質2014アルミ、クランプ:アルミ 寸法(mm)27.2、350 質量(g)240 クランプ径(Φmm)43 オフセット5mm
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
材質(ポスト)6061 アルミ ブラック/グレー オフセット25mm
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在主流の短いサドルで前乗りポジションを出す時にZEROオフセットで尚且つ、2ボルトでしっかりと固定でき、サドルレールをより広い面で抑える事ができるニーズに応えられるシートポスト。(ヤグラの別売はありません。)
寸法(mm)400 BLATTE BK 質量(g)240(27.2/400mm) 径(Φmm)27.2 オフセット0mm
1個
16,390 税込18,029
6日以内出荷

調整が容易な2本ボルトクランプ です。 zero シリーズのシートポストとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやステムもございます。
寸法(mm)セットバック:20 材質6061アルミ合金 長さ(mm)350
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーバンなクロスバイクにもフィット。サイド1ボルトスタイルで程よいオフセット20mmを設けたモデル。クロスバイクのアーバンチックなスタイルにもマッチしやすい。
材質2014アルミ、クランプ:アルミ 寸法(mm)27.2、300 質量(g)226 クランプ径(Φmm)43 オフセット20mm
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)215(31.6mm)
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:0 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)185(31.6mm)
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)175(31.6mm)
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7005-T6アルミ合金を使用、3D製法によりアルミ素材でありながら非常に美しい仕上げとなっています。ヤグラ部分が、前後に広く確保してある事と前後のM6固定ボルトでシッカリとサドルのレールを固定します。微妙なサドルの調整や走行中の前後のズレが解消されます。
全長(mm)300 質量(g)250 寸法(Φmm)31.6
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷

付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット 材質冷間鍛造アルミニウム 高さ(mm)13.5
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FF-R(エフエフアール)ALUMI SEAT POST 339
アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト 小径車に最適な550mmのロングサイズ 先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止
寸法(mm)Φ33.9×550 付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本) 材質アルミニウム 質量(g)305
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングサイズ65mmのシートピン。空回り防止金具付。
寸法(mm)ボルト:M8×65 質量(g)86
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルケージ2個のほか、CO2ボンベ2本、チューブ、サドルバッグなどが取り付け可能です。 トライアスロン用サドルアタッチメントです。サドルレールに付属のボルトで固定します。
材質アルミニウム 付属品CO2ボンベ用マウントブラケット、ボルト(ステンレス製)、ベルクロストラップ2本
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)