104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂 ブラック 質量(g)730 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440 幅(mm)430 高さ(mm)850 材質(本体)鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

雛壇状に4台までの自転車を展示できるハイタイプの什器です。軽快車やマウンテンバイクなどを簡単に展示できます。キャスターを取り付けることで自転車を搭載したままの状態で簡単に移動させることができます。
材質ベース・横フレーム・支柱・テンションバー・ハンガ受け・タイヤ受け:鉄(粉体塗装)、ノブボルト・ノブナット・キャスター:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)17 グレー 組立寸法(mm)幅1310×奥行1215×高さ1355 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×200×1355
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ロジック自転車スタンド
エコ商品
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1 寸法(mm)42×42×32 ブラック サイズS 適合タイヤ幅(mm)約23~32 アズワン品番65-2350-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

チェーンステイとシートステイを保持する簡易式ディスプレイスタンド。
材質鉄製 耐荷重(kg)20
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂 質量(g)715 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310 保証期間1年 適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨) 適合ホイールサイズ(inch)20~29
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ 材質スチール(粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)1段につき15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262 高さ(cm)設置可能天井:202~262 組立時間約40-60分
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm)2140×680×430 質量(kg)5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

床置きタイプのディスプレイスタンド。
用途前後どちらかの車輪で固定するディスプレイスタンド。 ブラック 適合寸法(cm)高さ約75×幅約38、タイヤ幅約6.5まで 材質スチール(脚サイド:ゴムキャップ)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

室内でスポーツ自転車をすっきり飾って収納できるスタンド。一本支柱のスリムな構造で、スポーツ自転車をスマートに浮かせてディスプレイすることができます。ハンガー部は自転車のフレーム形状によって角度を調節でき、フレームをキズつけないためにシリコーンの滑り止めが付いています。ハンガー部にはヘルメットを掛けておくことも。玄関やリビングで、ハンガーに掛けるだけで、お気に入りのスポーツ自転車を省スペースにディスプレイして収納できます。
付属品六角レンチ(大) 六角レンチ(小) 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーン 質量(g)約6100 耐荷重(kg)ハンガー部:12 適合サイズ対応自転車 トップチューブのある一般的なスポーツ自転車 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×94
1個
9,000 税込9,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。 スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。 カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。
付属品幅広レバー用カップ 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/275×330×365(700C/26inch)455×330×320(小径車) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時/415×330×40
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。 支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。 フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。 フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。 脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
材質アルミ・鉄 質量(kg)1 シルバー/赤 保証期間1年 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
欠品中

どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
用途自転車収納、ディスプレイ、収納 耐荷重(kg)10 取扱説明書(1.84MB)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
用途自転車収納、ディスプレイ、収納 耐荷重(kg)50 長さ(cm)210~270 取扱説明書(1.84MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン・ハーベスト自転車スタンドラック
大事な自転車を1インテリアとして飾る 2盗難から守る 3錆などを防ぐ 室内用ディスプレイサイクルスタンドです。 フックは無段階で高さを調整できるので、床にタイヤが着きません。 床から81.5~107cmの高さに調整可能(フックの底部まで)高さが変えられる棚板が2枚付きで、インテリア性もアップ。 突っ張り式なので転倒の心配もありません。
用途自転車スタンドラック 耐荷重(kg)自転車15、棚板(1枚):2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×230×1980~2730 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 収容数1
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)14.9 グレーメタ 高さ(mm)1340 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷

3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)8.5 グレーメタ 高さ(mm)520 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

ディスプレイスタンドごとすっぽり入る室内保管用自転車カバー。 丈夫な底面2重構造。撥水加工でベランダでも保管が可能。
材質ポリエステル ブラック サイズクロスバイク・ロード : 650~700C、27型、ATB・MTB : 24型~27.5型 加工表:撥水、裏:PUコーティング アズワン品番64-9550-47
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷

自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド 車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造 タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能 18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応 スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール 質量(kg)1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時) 適合タイヤ幅(mm)最大57 適合ホイール18~29インチ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷



サンワダイレクト液晶モニタスタンド
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340 シルバー 総耐荷重(kg)6 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.8 取付ネジ固定,据置き 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)115 組立時間20分 適合モニターサイズ(最大)24インチ 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
9,398 税込10,338
欠品中


自転車のディスプレー、メンテナンス用スタンド
材質スチール 適合サイズ(inch)小径車-29まで
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。 床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。 クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。 ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。 未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。
仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15° 材質 質量(kg)2.3 白/黒 耐荷重(kg)15
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

29インチ対応のリアハブスタンド。
用途リヤハブで固定するディスプレイスタンド。 ブラック 適合サイズ29インチ 材質スチール
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

自転車のディスプレー、メンテナンス用スタンド
材質スチール ブルー 対応小径車-700Cまで
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000 質量(kg)10.2 ブラック 高さ(mm)950 奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷